Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Segula 50845 Dimmer Dimmer & Schalter Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Segula 50845 Dimmer Dimmer & Schalter Schwarz
Segula 50845 Dimmer Dimmer & Schalter Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-62326565
Hersteller:
     Segula
Herst.-Nr.:
     50845
EAN/GTIN:
     4260150058450
Suchbegriffe:
Dimmer
Schnurdimmer
segula schnurdimmer
dimmer
Produktinformationen "Schnurdimmer mit Fussschalter, schwarz"

- Mit Tastbetätigung zur Hand- und Fußbedienung
- Elektronischer, transistorgesteuerter Dimmer ohne Drosselspule
- Arbeitet absolut geräuschlos
- Flackerfreies Dimmen durch individuelle Leuchtmittelanpassung
- Soft-Start und Memory-Funktion, optional weitere Modi programmierbar
- Austauschbare Einleger zur Designanpassung (optional, siehe Bild 1)
- Mit Orientierungslicht
- Für den Anschluss von Textilkabel geeignet
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
26 mm
Leistungen
Typ
Dimmer & Schalter
Design
Steuerung
Tasten
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,67*
€ 66,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,59*
€ 64,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,11*
€ 62,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,56*
€ 60,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,40*
€ 57,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,07*
€ 48,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.