Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS 80TI/45 Herkömmliches Vorhängeschloss 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS 80TI/45 Herkömmliches Vorhängeschloss 1 Stück(e)
ABUS 80TI/45 Herkömmliches Vorhängeschloss 1 Stück(e)
ABUS 80TI/45 Herkömmliches Vorhängeschloss 1 Stück(e)
ABUS 80TI/45 Herkömmliches Vorhängeschloss 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE3-62271588
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     56230
EAN/GTIN:
     4003318562303
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Die ideale Lösung, wenn Sie ein sicheres und gleichzeitig leichtes Vorhängeschloss suchen: das ABUS 80 Titalium aus Spezialaluminium. Die Vorhangschlösser der Titalium Serie des Sicherheitsexperten ABUS sind besonders dank der Speziallegierung. Sein Schlosskörper des 80 Titalium aus Spezialaluminium ist dabei 30 Prozent leichter als herkömmliche Messingschlösser. Das gilt ebenso für den Spezialstahlbügel mit Nano-Protect-Korrosionsschutz-Beschichtung, den Sie in bei diesem Vorhängeschloss in extra hohen Ausführungen wählen können. So verbinden Sie selbst weit auseinander liegende Kettenenden einfach, schnell und sicher. Der leichtgängige 6-Stift-Präzisionszylinder des 80 Titalium macht Ihnen das Abschließen einfach – und Einbrechern das Handwerk schwierig. Das Schlüsseldesign mit einem großen Schlüsselkopf erleichtert Ihnen die Handhabung. Ob Sie Türe, Tore, Schränke, Ketten oder Lagerungskisten verschließen: Dieses Vorhangschloss ist sehr langlebig und haltbar.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Korpusbreite
45 mm
Korpustiefe
21 mm
Höhe
82 mm
Schäkeldurchmesser
8 mm
Durchgangshöhe
29 mm
Horizontaler Abstand (max.)
25 mm
Gewicht
196 g
Lieferumfang
Anzahl an beigefügten Steckschlössern
2 Stück(e)
Merkmale
Produktdesign
Herkömmliches Vorhängeschloss
Typ
Tastensperre
Schlüsseltyp
Unterschiedliche Schließung
Beste Verwendung
Pforte, Werkzeugkasten
Produktfarbe
Aluminium
Korpusmaterial
Aluminium
Schäkelmaterial
Gehärteter Stahl
Schäkel Form
U-förmig
Anzahl der Sperrstifte
6
Korrosionsbeständig
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.