Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS KeyGarage 767 Schlüsselkasten & Organizer Metall, Zink Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS KeyGarage 767 Schlüsselkasten & Organizer Metall, Zink Schwarz
ABUS KeyGarage 767 Schlüsselkasten & Organizer Metall, Zink Schwarz
ABUS KeyGarage 767 Schlüsselkasten & Organizer Metall, Zink Schwarz
ABUS KeyGarage 767 Schlüsselkasten & Organizer Metall, Zink Schwarz
ABUS KeyGarage 767 Schlüsselkasten & Organizer Metall, Zink Schwarz
ABUS KeyGarage 767 Schlüsselkasten & Organizer Metall, Zink Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-62271574
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     53507
EAN/GTIN:
     4003318535079
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
Schlüsselsafe
ABUS KeyGarage™ – Schlüssel unter der Fußmatte oder dem Blumentopf verstecken, war gestern! Mit einer ABUS KeyGarage™ werden Ihre Schlüssel sicher verwahrt und gegen äußere Witterungseinflüsse geschützt. Das stabile Stahlblechgehäuse schützt Schlüssel und Codekarten vor unberechtigtem Zugriff. Die KeyGarage™ bietet außerdem eine einfache und sichere Lösung für den Austausch von Schlüsseln oder Zugangskarten. Die Weitergabe des individuell festgelegten Zahlencodes an autorisierte Personen reicht. Ändert sich der Personenkreis, lässt sich der Code schnell und unkompliziert ändern. Die ABUS KeyGarage™ 767 wird an der Wand montiert und bietet Platz für bis zu 20 Schlüssel oder 17 Plastikkarten. Der Zugriff erfolgt über eine bis zu zehnstellige Zahlenkombination, die über eine Tastatur eingegeben wird. Die Key Garage™ 767 hat eine Schutzklappe mit Schiebemechanismus. Die Verschlussklappe ist aus Zinkdruckguss und damit für den Außeneinsatz geeignet.
Weitere Informationen:
Merkmale
Gehäusematerial
Metall, Zink
Produktfarbe
Schwarz
Schloss Art
Code
Schmutzabweisend
Ja
Wandmontage
Ja
Sperren
Ja
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
82 x 47 x 119 mm
Innenmaße (B x T x H)
61 x 14 x 96 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,15*
€ 50,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,08*
€ 48,89
pro Stück
ab 4 Stück
€ 40,10*
€ 47,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,46*
€ 45,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,14*
€ 44,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,83*
€ 42,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,62*
€ 42,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,54*
€ 36,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.