Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASTER LOCK Verschliebare Kassette fr Mnzen und Schlssel Gre S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASTER LOCK Verschliebare Kassette fr Mnzen und Schlssel Gre S
MASTER LOCK Verschliebare Kassette fr Mnzen und Schlssel Gre S
MASTER LOCK Verschliebare Kassette fr Mnzen und Schlssel Gre S
MASTER LOCK Verschliebare Kassette fr Mnzen und Schlssel Gre S
MASTER LOCK Verschliebare Kassette fr Mnzen und Schlssel Gre S
Artikel-Nr.:
     CIDE3-62264461
Hersteller:
     Master Lock
Herst.-Nr.:
     KDS1EURHRO
EAN/GTIN:
     0071649294143
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
schlüsselbox für 10schlüssel
Die kleine Geldkassette und der kleine Schlsselkasten von Master Lock bieten Ihnen Aufbewahrungsmglichkeit und Sicherheit fr Ihr Bargeld und Ihre Schlssel. Das Schlsselschloss bietet zustzlichen Schutz. Kann als Geldkassette oder Schlsselkasten verwendet werden. Das herausnehmbare Innenfach ermglicht die vielseitige Anwendung und ermglicht Ihnen eine organisierte Aufbewahrung von Bargeld. Die mitgelieferten Schlsselanhnger ermglichen eine einfache Identifizierung der Schlssel.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Anzahl der Verriegelungslöcher
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
170 mm
Höhe
75 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.