Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Konferenztisch Tischanschlussfeld für Audio und Video - 4K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Konferenztisch Tischanschlussfeld für Audio und Video - 4K
StarTech.com Konferenztisch Tischanschlussfeld für Audio und Video - 4K
StarTech.com Konferenztisch Tischanschlussfeld für Audio und Video - 4K
StarTech.com Konferenztisch Tischanschlussfeld für Audio und Video - 4K
StarTech.com Konferenztisch Tischanschlussfeld für Audio und Video - 4K
StarTech.com Konferenztisch Tischanschlussfeld für Audio und Video - 4K
StarTech.com Konferenztisch Tischanschlussfeld für Audio und Video - 4K
Artikel-Nr.:
     CIDE3-62260508
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     BOX4HDECP2
EAN/GTIN:
     0065030867498
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
Video Converter
Video Konverter
Tischanschlussfeld | HDMI-, VGA- und DisplayPort-Eingänge | HDMI-Ausgang

Diese Konnektivitätsbox für Konferenztische ermöglicht A/V-Installationen im Konferenztisch oder Rednerpult zur Bereitstellung von A/V-, Netzwerk- und USB-Ladeanschlüssen in Ihrem Konferenzraum, Auditorium oder Klassenzimmer. Das Gehäuse erleichtert das Anschließen von Laptops mit HDMI-, DisplayPort- und VGA-Anschlüssen an das große HDMI-Display im Raum und bietet LAN- und USB-Anschlüsse zum Laden von USB-Geräten. Die Box bietet auch Kabelmanagement für den Konferenzraum, da Anschlusskabel im Tisch untergebracht werden können.

Arbeiten Sie ganz einfach auf dem großen Bildschirm zusammen

Die Tischbox ermöglicht es den Referenten im Konferenzraum, ihren Laptop-Bildschirm auf dem großen Display oder Projektor des Zimmers mit einer unterstützten Auflösung von bis zu 4K und 30 Hz zu teilen.

Um Videos von nahezu jedem Laptop aus teilen zu können, unterstützt die Tischbox HDMI-, VGA- und DisplayPort-Eingänge und gibt automatisch den zuletzt angeschlossenen Eingang an das HDMI-Display aus.

Einfache USB-Ladefunktion und kabelgebundene Netzwerkverbindung

Ermöglicht es Besuchern im Konferenzraum, iPhones, iPads, Smartphones und Tablets über die drei USB-Ladeports der Tischbox aufzuladen. Darüber hinaus bietet die Box einen Ethernet-Pass-Through-Anschluss für eine sichere kabelgebundene Netzwerkverbindung in Räumen, in denen Wi-Fi nicht verfügbar ist.

Bringen Sie Stil und technologische Raffinesse in jeden Raum

Die Boardroom Interconnect Box verfügt über ein Aluminiumgehäuse, das perfekt in den Raum passt. Die zuklappbare Blende sorgt für mehr Ordnung, indem Anschlüsse, die nicht im Gebrauch sind, verdeckt werden.

Der TAA-konforme BOX4HDECP2 wird mit einer Garantie von 2 Jahren sowie mit kostenlosem technischen Support für die gesamte Produktlebensdauer angeboten.

The StarTech.com Advantage

- Einfache Zusammenarbeit durch den Anschluss Ihres Laptops mit HDMI-, VGA- oder DisplayPort-Anschluss an die HDMI-Anzeige des Konferenzraums über einen einzigen Zugangspunkt
- Laden Sie Ihr Telefon oder Tablet mit drei zugänglichen USB-Ladeanschlüssen auf
- Bringen Sie Stil und technologische Raffinesse in den Konferenzraum und das Auditorium durch Integration der A/V-Konnektivitätsbox in den Tisch mit einer aufklappbaren Blende, die die Anschlüsse verdeckt, wenn sie nicht gebraucht werden.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI-Version
1.4
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen
1
Anzahl HDMI-Ausgangsschnittstellen
1
DisplayPorts-Version
1.2
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
VGA (D-Sub)-Eingangsanschlüsse
1
Menge USB 2.0-Anschlüsse
3
Audioanschlüsse
3.5 mm
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
3
USB-Durchlauf
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Maximum Kabellänge
15.2 m
Zertifizierung
CE, FCC, TAA, REACH
Video
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1600 (WQXGA), 3840 x 2160
Unterstützte Seitenverhältnisse
16:9
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
170 mm
Höhe
98 mm
Gewicht
1700 g
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
170 mm
Verpackungshöhe
98 mm
Paketgewicht
1800 g
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
24 W
Externes Netzteil
Ja
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Netzteil Ausgangsspannung
12 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
2 A
Stromstecker-Typ
Typ N
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Steckertypen enthalten
ANZ, EU, JP, NA, UK
Schrauben enthalten
Ja
Anzahl von Schrauben
2
Schnellstartübersicht
Ja
Montageblöcke enthalten
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Compliance certificates
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 272,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,12*
€ 364,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,85*
€ 362,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,54*
€ 352,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,79*
€ 349,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,62*
€ 324,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.