| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-62224541 Herst.-Nr.: RXA-04-AS4-CAX-A1 EAN/GTIN: 8595105020432 |
| |
|
| | |
| FLAT-PACK-KONZEPTION Diese verringert die Transport- und Lagerkosten, was zusammen mit der einzigartigen Konstruktion zu einem attraktiven Preis unter Beibehaltung sämtlicher Funktionseigenschaften beiträgt.
MONTAGE Dank der einzigartigen Konstruktion ist die Montage des RXA eine Sache von wenigen Minuten und erfordert fast kein Werkzeug (Thorx T25). Die einzelnen Teile werden durch Kunststoffstecker verbunden.
TÜR Diese Wandverteiler werden nur mit verschließbarer Vollglastür geliefert.
VERSTELLBARE VERTIKALE RASTERSCHIENEN Das Paar der vertikalen 19“-Rasterschienen kann in der Schranktiefe beliebig stufenlos verstellt werden. Dies erleichtert den Einbau der Komponenten sowie das Kabelmanagement.
HERAUSBRECHBARE VERBLENDUNGEN Im oberen, unteren und hinteren Teil des Gehäuses befinden sich Kabeleinführungen, die mit herausbrechbaren Verblendungen versehen sind.
TÜRSCHLOSS Sicherer Verschluss für den Innenraum des Verteilers und Schutz der installierten Komponenten.
FLEXIBLE TÜRÖFFNUNG Das Scharniersystem ermöglicht einen bequemen Zugriff. Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Betriebsanleitung | Ja | Merkmale | Rack-Kapazität | 4U | | Typ | Wandmontiertes Regal | | Höchstgewichtskapazität | 25 kg | | Produktfarbe | Grau | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 11000 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, triton 19 zoll schrank, 19 zoll schrank, netzwerkschrank ral 7035, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale |
| | |
| |