Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandberg IronStorm Keyboard UK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sandberg IronStorm Keyboard UK
Sandberg IronStorm Keyboard UK
Sandberg IronStorm Keyboard UK
Artikel-Nr.:
     CIDE3-62206334
Hersteller:
     Sandberg
Herst.-Nr.:
     640-15
EAN/GTIN:
     5705730640155
Suchbegriffe:
Gaming Keyboard
Gaming Tastatur
Keyboard
Tastatur
Das IronStorm Keyboard von Sandberg ist eine mit einer Metallplatte versehene, robuste Tastatur. Dadurch hat sie genau das richtige Gewicht. Die Tastatur liegt fest auf und rutscht nicht, wenn Ihr Spiel größte Konzentration und Präzision erfordert. Sie können sogar die Farbe des Lichts per einfachen Tastendruck ändern. Verwenden Sie das mit Nylon ummantelte Kabel und den stylischen USB-Stecker für absolute Spieleerfahrung! Schnelltasten zur Einstellung der Lautstärke, Medienwiedergabe usw. befinden sich am oberen Rand der Tastatur.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
467 x 204 x 31 mm
Tastaturgewicht
1100 g
Energie
Energiequelle
USB
Design
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Tastatur-Stil
Gerade
LED-Anzeigen
Ja
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Gaming
Geräteschnittstelle
USB
Tastaturaufbau
QWERTY
Tastatursprache
UK Englisch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Tastatur - Tastenanzahl
104
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Zweck
PC / Server
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
520 mm
Verpackungstiefe
50 mm
Verpackungshöhe
225 mm
Paketgewicht
1250 g
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Plug
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOUSWDBL
ab € 34,44*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUKWLWH
ab € 81,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.