Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink LPS233 Verlängerungskabel 1,5 m 6 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink LPS233 Verlängerungskabel 1,5 m 6 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz
LogiLink LPS233 Verlängerungskabel 1,5 m 6 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz
LogiLink LPS233 Verlängerungskabel 1,5 m 6 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz
LogiLink LPS233 Verlängerungskabel 1,5 m 6 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-61153342
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     LPS233
EAN/GTIN:
     4052792049572
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
LogiLink’s 6-fach Steckdosenleiste bietet Platz um gleichzeitig bis zu sechs elektrische Verbraucher anzuschließen. Jede Steckdose ist einzeln schaltbar, da jede Buchse über einen eigenen beleuchtetet Ein-/Ausschalter verfügt. Zudem gibt es einen extra Schalter, der die komplette Steckdosenleiste schaltet. Die Buchsen verfügen über eine Kindersicherung. Die Kabellänge beträgt 1,5m.
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
250 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Maximale Eingangsleistung
3680 W
Stromstärke (maximal)
16 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
6 AC-Ausgänge
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
500 mm
Höhe des Versandkartons
260 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
365 mm
Verpackungstiefe
120 mm
Verpackungshöhe
55 mm
Paketgewicht
535 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Tiefe
70 mm
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Ein-/Ausschalter
Ja
AC-Steckertypen
Typ C
Stromstecker-Typ
Typ C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Kerngröße
1.5 mm²
Anzeigelicht
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.