Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsemi HBA 1100-8i8e Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut Mini-SAS HD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microsemi HBA 1100-8i8e Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut Mini-SAS HD
Microsemi HBA 1100-8i8e Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut Mini-SAS HD
Artikel-Nr.:
     CIDE3-60028564
Hersteller:
     Microsemi
Herst.-Nr.:
     2293700-R
EAN/GTIN:
     760884157800
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
SATA Controller
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2000000 h
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Zertifizierung
CE, FCC, UL, C-tick, VCCI, KCC, CNS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCIe
Ausgangsschnittstelle
Mini-SAS HD
Formfaktor der Erweiterungskarte
Niedriges Profil
Erweiterungskarte Standard
PCIe 3.0
Externe Mini-SAS HD-Anschlüsse
8
Interne Mini-SAS-HD-Anschlüsse
8
Gewicht und Abmessungen
Breite
167 mm
Höhe
64 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7 x64, Windows 8 x64
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016 x64
Merkmale
Chipsatz
SmartIOC 2100
Datenübertragungsrate (max)
12 Gbit/s
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
Native Command Queuing (NCQ)
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 464,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 526,86*
€ 626,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 524,55*
€ 624,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 508,79*
€ 605,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 495,83*
€ 590,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 464,75*
€ 553,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.