Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Socket Mobile S740 Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D LED Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Socket Mobile S740 Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D LED Rot
Socket Mobile S740 Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D LED Rot
Socket Mobile S740 Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D LED Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE3-59336766
Hersteller:
     Socket Mobile
Herst.-Nr.:
     CX3444-1907
EAN/GTIN:
     758497114167
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Der SocketScan S740 2D/1D Kamera-Scanner mit drahtloser Bluetooth-Technologie scannt alle gängigen Barcodes von Papier und Bildschirmen. Er ist leichtgewichtig und ergonomisch konstruiert und verfügt über einen langlebigen Akku, der anspruchsvolle Arbeitstage problemlos bewältigt. Anzeigen für Akkustand, Bluetooth-Verbindung und Scan-Benachrichtigungen sorgen für intuitive Bedienbarkeit. Kompatibel mit allen Anwendungen vorheriger Socket Mobile Barcode-Scanner und zwar ohne jegliche Software-Modifikationen.

Dieser Scanner ist ideal für POS (Verkaufsstellen), Vor-Ort-Service, Inventarmanagement, Bestandsüberwachung und vieles mehr. Für eine einfache Einrichtung und Konfigurationen steht Ihnen unsere Companion App zur Verfügung.

Anwendungsintegration – Die Socket Mobile Capture SDK ermöglicht die Integration Ihrer Anwendungen, um Ihre Unternehmensproduktivität durch schnelle, effiziente und verlässliche Datenübertragung mithilfe drahtloser Bluetooth-Technologie zu verbessern.
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batteriekapazität
2000 mAh
Anzahl der Lesen pro Ladung
70000
Ladezeit
6 h
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
117 g
Breite
37.1 mm
Tiefe
40.1 mm
Höhe
132.2 mm
Leistungen
Produktfarbe
Rot
LED-Anzeigen
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Standard-Schnittstellen
Bluetooth
Kabellose Reichweite
10 m
Bluetooth-Version
2.1+EDR
Scannen
Typ
Tragbares Barcodelesegerät
Scanner-Typ
1D/2D
Sensor-Typ
LED
Lineare (1D) Barcodes unterstützt
Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, EAN-13, EAN-8, GS1 DataBar Expanded, GS1-128 (UCC/EAN-128), Interleaved 2 of 5, JAN, MSI, U.P.C.
2D (Matrix
Aztec Code, Datenmatrix, MaxiCode, Micro QR Code, MicroPDF417, PDF417, QR Code
Lichtlevels (direkt Sonnenlicht)
0 - 100000 Lux
Wellenlänge
660 nm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 383,44*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 383,44*
€ 456,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 380,78*
€ 453,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,25*
€ 438,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 366,67*
€ 436,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,03*
€ 396,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.