Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Socket Mobile CX3443-1899 Barcodeleser Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Socket Mobile CX3443-1899 Barcodeleser Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D LED Schwarz
Socket Mobile CX3443-1899 Barcodeleser Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-59336765
Hersteller:
     Socket Mobile
Herst.-Nr.:
     CX3443-1899
EAN/GTIN:
     758497114129
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Batteriereichweite
16 h
Ladezeit
4 h
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
32 - 122 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-22 - 158 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
48 g
Breite
53.94 mm
Tiefe
13.43 mm
Höhe
86.9 mm
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
LED-Anzeigen
Bluetooth, Ladend
Zertifizierung
IEC 60950-1, UL 60950-1, CAN/CSA C22.2
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Standard-Schnittstellen
Bluetooth
Kabellose Reichweite
10 m
Bluetooth-Version
2.1+EDR
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB
Scannen
Typ
Tragbares Barcodelesegerät
Scanner-Typ
1D/2D
Sensor-Typ
LED
Lineare (1D) Barcodes unterstützt
Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, EAN-13, EAN-8, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1-128 (UCC/EAN-128), Interleaved 2 of 5, MSI, U.P.C.
2D (Matrix
Aztec Code, Datenmatrix, MaxiCode, Micro QR Code, MicroPDF417, PDF417, QR Code
Optische Sensorauflösung (B x H)
1280 x 800 Pixel
Lichtlevels (direkt Sonnenlicht)
0 - 100000 Lux
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 494,94*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 494,94*
€ 588,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 489,80*
€ 582,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 478,36*
€ 569,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 458,83*
€ 546,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 435,90*
€ 518,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.