Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Terratec Connect C3 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE3-59266750
Hersteller:
     Terratec
Herst.-Nr.:
     251736
EAN/GTIN:
     4040895004826
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Da durch die schlanken Maße der neuen Notebooks häufig nur wenig Slots verbaut sind, kommt es hier schnell zum Engpass. Direkte und unkomplizierte Abhilfe schafft der TERRATEC CONNECT C3. Der Adapter wird einfach über die USB-Type-C Buchse verbunden und verwandelt diese in eine kompakte Konnektor-Box mit USB Type-C Port inklusive Power Delivery sowie HDMI- und USB-3.0-Slot plus Schnellladefunktion. Dabei ist der Adapter leicht und handlich.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Tiefe
51 mm
Höhe
12 mm
Gewicht
46 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
505 mm
Höhe des Versandkartons
170 mm
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
113 g
Energie
Energiequelle
USB
Leistungen
Produktfarbe
Silber
Hub-Schnittstellen
HDMI, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,21*
€ 52,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,30*
€ 51,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,15*
€ 51,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,64*
€ 48,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,65*
€ 45,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,81*
€ 44,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.