Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewlett Packard Enterprise HPE SMART ARRAY P441 12GB 2P CTRLR RAID-Controller PCI Express 12 Gbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hewlett Packard Enterprise HPE SMART ARRAY P441 12GB 2P CTRLR RAID-Controller PCI Express 12 Gbit/s
Hewlett Packard Enterprise HPE SMART ARRAY P441 12GB 2P CTRLR RAID-Controller PCI Express 12 Gbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE3-59241674
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q9X08A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
SATA Controller
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SAS, SATA
Hostschnittstelle
PCI Express
Leistungen
RAID Level
0,1,5,6,10 ADM,10,50,60
RAID-Level-Migration
Ja
Datenübertragungsrate
12 Gbit/s
SSD-Unterstützung
Ja
Interner Speichertyp
DDR3
Online-Kapazitätserweiterung
Ja
Anzahl Kanäle
8 Kanäle
Gewicht und Abmessungen
Breite
19.05 mm
Tiefe
24.13 mm
Höhe
5.72 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 334,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 380,24*
€ 452,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 379,35*
€ 451,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,44*
€ 438,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 360,54*
€ 429,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 334,43*
€ 397,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.