Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEYTEC 50800202280 Maulschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEYTEC 50800202280 Maulschlüssel
HEYTEC 50800202280 Maulschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE3-59207527
Hersteller:
     Heytec Tools
Herst.-Nr.:
     50800202280
EAN/GTIN:
     4024089170665
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
doppel-maulschlüssel chrom-vanadium
Chrom-Vanadium, verchromt, DIN 3110 / ISO 1085
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
236 mm
Gewicht
185 g
Merkmale
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Produktfarbe
Edelstahl
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
20x22 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 8 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Heytec Tools
50800111380
ab € 1,83*
Zubehör
Heytec Tools
50800252880
ab € 5,97*
Zubehör
Heytec Tools
50800273080
ab € 7,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.