Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tescoma 642792 Abtropfsieb Grün, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tescoma 642792 Abtropfsieb Grün, Weiß
Tescoma 642792 Abtropfsieb Grün, Weiß
Tescoma 642792 Abtropfsieb Grün, Weiß
Tescoma 642792 Abtropfsieb Grün, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-59122716
Hersteller:
     TESCOMA
Herst.-Nr.:
     642792
EAN/GTIN:
     8595028474961
Suchbegriffe:
Abtropf-Sieb
Abtropfsieb
Abtropfsieb-Einsatz
Abtropfsiebeinsatz
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Grün, Weiß
Volumen (l)
2 l
Form
Rund
Spülmaschinenbeständig
Ja
Kollektion
VITAMINO
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
200 mm
Höhe
125 mm
Schüsseldurchmesser
200 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.