Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADATA Premier 256 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ADATA Premier 256 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10
ADATA Premier 256 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10
Artikel-Nr.:
     CIDE3-58883556
Hersteller:
     ADATA Technology
Herst.-Nr.:
     AUSDX256GUICL10A1-RA1
EAN/GTIN:
     4713218466266
Suchbegriffe:
SDXC
SDXC Card
SDXC Karte
SDXC Speicherkarte
Premier-microSDXC/SDHC-UHS-I-Speicherkarten der Klasse 10 bieten Lesegeschwindigkeiten von bis zu 100 MB pro Sekunde für schnelle Dateiübertragungen. Mit einer Leistungsbewertung der Klasse 10 ermöglichen Premier-microSDXC/SDHC-UHS-I-Speicherkarten unterbrechungsfreie, hochwertige Aufnahme von Full-HD-Videos an Smartphones und Tablets. Sie erfüllen auch den A1-Standard für schnellere und reibungslose Ausführung von Apps. Dank V10- (Videogeschwindigkeitsklasse) Qualifikation können Sie bis zu 10 MB Video pro Sekunde aufzeichnen. Erhältlich mit 16 bis 256 GB und abgesichert durch soliden Mehrpunktschutz ermöglichen die Premier-microSDXC/SDHC-UHS-I-Speicherkarten Fans von Mobilgeräten die mühelose Aufnahme und Freigabe wunderbarer Erinnerungen!

Schnelle Datenübertragung bis zu 100 MB/s

Die für UHS-I Class 10 qualifizierende maximale sequentielle Lesegeschwindigkeit von Premier microSDXC/SDHC Speicherkarten erreicht 100 MB pro Sekunde, womit Nutzer schnell Daten zwischen Smartphones/Tablets und Computer ohne nervende Verzögerungen übertragen können.

Class 10 und V10 - Unterstützt Full HD Videoaufnahme

Premier microSDXC/SDHC UHS-I Class 10 Speicherkarten erfüllen die Class 10 Geschwindigkeitsvoraussetzungen und unterstützen Full HD 1080p Videoaufnahmen, womit Nutzer jede Szene in eindrucksvollen, natürlichen Details aufnehmen können. Sie erfüllen auch die V10 (Video Geschwindigkeitsklasse) Qualifikation, was bedeutet, dass sie bis zu 10 MB Video pro Sekunde aufnehmen können.

A1 qualifiziert - für schnelle App Leistung

Wenn Sie ein Android Smartphone/Tablet-Benutzer sind, können A1-qualifizierte Premier microSDXC/SDHC UHS-I Speicherkarten helfen, Apps schneller zu installieren und auszuführen. Mit Android 6.0/7.0 können Anwender microSD-Karten als anpassbaren Speicherplatz nicht nur für statische Inhalte wie Fotos und Videos, sondern auch für Apps wählen. Dies hilft, den internen Speicher des Smartphones für eine aufregendere mobile Nutzung zu erweitern.

Hohe Kompatibilität über viele Geräte

Mit ihrer hohen Kompatibilität unterstützen Premier microSDXC/SDHC UHS-I Speicherkarten Smartphones, Tablets, Digitalkameras und Videorecorder mit dem beiliegenden SD-Kartenadapter. Premier microSDXC/SDHC UHS-I Speicherkarten bieten bis zu 256GB Speichererweiterung, so dass selbst die anspruchsvollsten Inhalte ohne Angst vor zu wenig Speicherplatz aufgenommen werden können.

Ausreichend Speicher bis zu 256 GB

Durch den weiten Kapazitätsbereich von 16 GB bis 256 GB können Sie mit Premier microSDXC/SDHC UHS-I Class 10 Speicherkarten tausende von Fotos und viele Stunden Full HD Video ohne komplizierte Einrichtung direkt auf Ihrem Smartphone oder Tablet aufnehmen, egal wo Sie sich befinden. Konzentrieren Sie dank ausreichend Speicher auf die aktuelle Aufgabe: machen Sie sich keine Sorgen über Speicherplatz oder welche Datei wo abgelegt wird!

Voller Schutz für hohe Ausdauer

Premier microSDXC/SDHC UHS-I Class 10 Speicherkarten sind mit automatischem Fehlerkorrekturcode (ECC) ausgestattet. Sie durchlaufen strenge Wasser-, Stoß-, Röntgen- und Anti-Statische Tests für eine robuste Ausdauer.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
11 mm
Tiefe
1 mm
Höhe
1 mm
Gewicht
0.25 g
Lieferumfang
Speicheradapter enthalten
SD
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Schutzfunktion
Hitzebeständig, Kratzresistent, Schockresistent, Wasserdicht
Zertifizierung
FCC , CE , VCCI , CTICK , EAC
Speicher
Kapazität
256 GB
Flash Card Typ
MicroSDXC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit
100 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
25 MB/s
Interner Speichertyp
UHS-I
UHS Speed Klasse
Class 1 (U1)
Video-Geschwindigkeitsklasse
V10
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85235190
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 15,41*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.