Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik 37666SW.1M Patch Panel 1U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFB Elektronik 37666SW.1M Patch Panel 1U
EFB Elektronik 37666SW.1M Patch Panel 1U
EFB Elektronik 37666SW.1M Patch Panel 1U
Artikel-Nr.:
     CIDE3-58878377
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     37666SW.1M
EAN/GTIN:
     4049759180096
Suchbegriffe:
Patchpanel
patchpanel 24 port
patchpanel
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Montage
Rackeinbau
Rack-Kapazität
1U
Netzwerk
Anzahl Anschlüsse
24
Stecker
RJ-45
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
unterstütze Kabeltypen
Cat6a
AWG Kabelgröße
22/24
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85371098
Gewicht und Abmessungen
Breite
483 mm
Höhe
44.5 mm
Tiefe
112 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 62,12*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,12*
€ 73,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,90*
€ 72,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,98*
€ 67,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,40*
€ 63,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,43*
€ 62,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,56*
€ 56,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.