Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD 100-505959 Grafikkarte Radeon RX Vega 64 16 GB Speicher mit hoher Bandbreite 2 (HBM2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AMD 100-505959 Grafikkarte Radeon RX Vega 64 16 GB Speicher mit hoher Bandbreite 2 (HBM2)
AMD 100-505959 Grafikkarte Radeon RX Vega 64 16 GB Speicher mit hoher Bandbreite 2 (HBM2)
Artikel-Nr.:
     CIDE3-58867207
Hersteller:
     AMD
Herst.-Nr.:
     100-505959
EAN/GTIN:
     727419416535
Suchbegriffe:
AMD Radeon
ATI Radeon
Radeon
AMD Radeon RX
Die ultimative Lösung für Ihre Datenverarbeitung
Training neuronaler Netzwerke für Maschinenintelligenz und vertiefende Lernverfahren
Starkes FP16 und FP32 Hochleistungsrechnen
Offene ROCm Softwareplattform für HPC Racks
Optimierte MIOpen Framework Bibliotheken für vertiefende Lernverfahren
Großer BAR-Support für mGPU Peer-to-Peer
Überragende Rechendichte und Leistung pro Knoten, wenn der AMD EPYC™ Serverprozessor mit den Radeon Instinct™ Accelerator kombiniert wird

Heterogenes HPC-Computing
Herausragende Rechendichte und Leistung pro Knoten
Offene ROCm Softwareplattform für HPC Racks
Open Source Linux Treiber, HCC Compiler, Tools und Bibliotheken
Unterstützung zahlreicher offener Branchenarchitekturen und Verbindungstechnologien nach Industriestandard
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
267 mm
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
16 GB
Grafikkartenspeichertyp
Speicher mit hoher Bandbreite 2 (HBM2)
Breite der Speicherschnittstelle
2048 Bit
Bandbreite
484 GHz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
AMD
GPU
Radeon RX Vega 64
Streamprozessoren
4096
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
300 W
Zusätzliche Stromanschlüsse
2x 8-pin
Leistungen
DirectX-Version
12.0
OpenGL-Version
4.6
OpenCL-Version
2.0
Design
Kühlung
Passiv
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express x16 3.0
Weitere Suchbegriffe: ATI Radeon RX, Radeon RX, GPU HPC, Grafikkarte, Grafikkarten, Graphics card, gpu hpc ati, amd radeon rx, grafikkarte passiv, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.180,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.404,77*
€ 5.241,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.364,94*
€ 5.194,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.244,05*
€ 5.050,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.182,80*
€ 4.977,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.180,37*
€ 4.974,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.