Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex 00 20 12 V05 Handschraubendreher Set Standard-Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Knipex 00 20 12 V05 Handschraubendreher Set Standard-Schraubendreher
Knipex 00 20 12 V05 Handschraubendreher Set Standard-Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     245Z-KNIPEX002012V05
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     00 20 12 V05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Phillips-ESD-Schraubendreher-Satz
Phillips-VDE-Schraubendreher-Satz
Pozidriv-Schraubendreher-Satz
Pozidriv-VDE-Schraubendreher-Satz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Länge (mm)
370 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
510 g
Technische Details
Produkttyp
Set
Schraubendreher-Typ
Standard-Schraubendreher
Schraubendreher-Bits enthalten
Phillips, Schlitz
Anzahl der Schraubendreher
6
Handgrifffarbe
Rot, Gelb
Schraubendreher-Bits Größe
PH/S 1, PH/S 2, PZ/S 1, PZ/S 2, 2.5mm, 4mm
Gehäusefarbe
Grau/Transparent
Magnetische Spitze
Ja
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 37,82*
€ 48,91*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 36,92*
€ 48,93*
16 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 37,95*
€ 49,27*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 38,78*
€ 50,27*
13 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,50*
ab € 42,89*
€ 55,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,91*
€ 58,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,86*
€ 56,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,46*
€ 54,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,38*
€ 50,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,03*
€ 48,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,82*
€ 45,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
98 20 25
ab € 3,53*
Sonstiges
Knipex
98 20 40 SL
ab € 5,41*
Sonstiges
Knipex
98 24 01 SLS
ab € 6,09*
Sonstiges
Knipex
98 24 02 SLS
ab € 7,53*
Sonstiges
Knipex
98 25 01 SLS
ab € 6,10*
Sonstiges
Knipex
98 25 02 SLS
ab € 7,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.