Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-957300 Herst.-Nr.: 00 20 12 V05 EAN/GTIN: 4003773082569 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
0020/12 V05, 00 20 12 V05, Schraubendreher-Set PM/S VDE 00 20 12 V05 VDE Schraubendreher-Paket Werkzeuge im Kunststoff-Tiefziehteil mit transparentem Deckel. Attraktive Verkaufsverpackung mit SB-Lochung. Abmessungen (B x H x T): 170 x 370 x 40 mm. SB-Karte/Blister. Lieferumfang: 1 x 98 20 25 KNIPEX Schraubendreher für Schlitzschrauben (2,5 mm), 1 x 98 20 40 SL KNIPEX Schraubendreher (Slim) für Schlitzschrauben (4,0 mm), 1 x 98 24 01 SLS KNIPEX Schraubendreher (Slim) PlusMinus Phillips® (PH/S 1), 1 x 98 24 02 SLS KNIPEX Schraubendreher (Slim) PlusMinus Phillips® (PH/S 2), 1 x 98 25 01 SLS KNIPEX Schraubendreher (Slim) PlusMinus Pozidriv® (PZ/S 1), 1 x 98 25 02 SLS KNIPEX Schraubendreher (Slim) PlusMinus Pozidriv® (PZ/S 2),, Fabrikat: Knipex Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 510 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlitz-ESD-Schraubendreher-Satz, Schlitz-VDE-Schraubendreher, Schlitz-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, sortiment werkzeug knipex, phillips-esd-schraubendreher satz, schraubendrehersatz 6teilig, zangen set, SCHRAUBENDREHER-SET, KNIPEX |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 36,14* | € 47,82* | | | | | 14 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 37,84* | € 48,73* | | | | Lager 260 | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 38,06* | € 49,08* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 38,76* | € 50,07* | | | | | 13 Tage | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 43,21* | € 55,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|