Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik 37738.8 Patch Panel 0.5U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFB Elektronik 37738.8 Patch Panel 0.5U
EFB Elektronik 37738.8 Patch Panel 0.5U
Artikel-Nr.:
     CIDE3-58031523
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     37738.8
EAN/GTIN:
     4049759186616
Suchbegriffe:
Patchpanel
patchpanel
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau
Material
Stahl
Montage
Rackeinbau
Rack-Kapazität
0.5U
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
-40 - 70 %
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet, Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet
Maximale Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Anzahl Anschlüsse
8
Stecker
RJ-45
unterstütze Kabeltypen
Cat6a
Kabelschirmung
S/UTP (STP)
AWG Kabelgröße
22/24
Stecker/Steckverbinder Haltekraft
50 N
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85371098
Gewicht und Abmessungen
Breite
254.6 mm
Höhe
22 mm
Tiefe
108 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 25,90*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.