Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobotix MX-I26B-6N036 Sicherheitskamera Sphärisch IP-Sicherheitskamera Drinnen 3072 x 2048 Pixel Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobotix MX-I26B-6N036 Sicherheitskamera Sphärisch IP-Sicherheitskamera Drinnen 3072 x 2048 Pixel Wand
Mobotix MX-I26B-6N036 Sicherheitskamera Sphärisch IP-Sicherheitskamera Drinnen 3072 x 2048 Pixel Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE3-57473274
Hersteller:
     Mobotix
Herst.-Nr.:
     MX-I26B-6N036
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Alarmkamera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Netzstandard
IEEE 802.3af
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, FTP, FTPS, RTP, RTSP, UDP, SNMP, SMTP, DHCP (Client or Server), NTP (Client and Server), SIP (Client and Server) G.711 (PCMA and PCMU) and G.722
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
Sicherheit
Temperatursensor
Ja
Aktiver Fälschungsalarm
Ja
Energie
Energiequelle
PoE
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
5 W
Stromverbrauch (max.)
4 W
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/1.8 "
Vollbildverfahren
Ja
Objektiv
Maximale Blendenzahl
1,8
Feste Brennweite
3.6 mm
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
138 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
96 mm
Gewicht
201 g
Video
Maximale Auflösung
3072 x 2048 Pixel
Megapixel insgesamt
6 MP
Unterstützte Videoformate
H.264, M-JPEG
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
25 fps
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Kamera
Mindestbeleuchtung
0.1 Lux
Betrachtungswinkel (horizontal)
103 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
77 °
Design
Befestigungstyp
Wand
Produktfarbe
Weiß
Formfaktor
Sphärisch
LED-Anzeigen
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP30
IK-Kodex
IK06
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
PTZ Kontrolle
Ja
Tag/ Nachtmodus
Ja
Zertifizierung
EN55032:2012 EN55022:2010; EN55024:2010; EN50121-4:2015 EN61000-6-1:2007; EN 61000-6-2:2005 EN61000-6-3:2007+A1:2011 EN61000-6-4:2007+A1:2011 AS/ NZS CISPR22:2009+A1:2010 CFR47 FCC part15B
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85258900
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 418,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 488,25*
€ 581,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 484,56*
€ 576,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 465,96*
€ 554,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 443,21*
€ 527,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 418,95*
€ 498,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.