Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell ScanPal EDA60K Handheld Mobile Computer 10,2 cm (4") 480 x 800 Pixel Touchscreen 415 g Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honeywell ScanPal EDA60K Handheld Mobile Computer 10,2 cm (4") 480 x 800 Pixel Touchscreen 415 g Schwarz
Honeywell ScanPal EDA60K Handheld Mobile Computer 10,2 cm (4") 480 x 800 Pixel Touchscreen 415 g Schwarz
Honeywell ScanPal EDA60K Handheld Mobile Computer 10,2 cm (4") 480 x 800 Pixel Touchscreen 415 g Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-56735220
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     EDA60K-0-N223ENEOK
EAN/GTIN:
     5704174313984
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Der Honeywell ScanPal™ EDA60K, unser neuester Handheld- Scanner für die Leichtindustrie, wird Sie mit seiner Flexibilität begeistern. Dank dem beliebten Betriebssystem Android™, der Wi-Fi-Dualband-Verbindung und den umfangreichen Speicherund Dateneingabefunktionen ist der ScanPal EDA60K die perfekte Wahl für den mobilen Außendienst in der Retail-Bestandsverwaltung, Distributionszentren und die E-Commerce-Logistik.

Leistungsstarke, zukunftssichere Plattform mit einem Qualcomm® 8917-Vierkernprozessor mit 1,4 GHz und dem Betriebssystem Android 7.1 (Nougat) für reibungsloses Multitasking und schnellen Zugriff auf alle Anwendungen.

Schlankes, modernes und ergonomisches Design, dabei extrem robust. Verträgt mehrmaliges Herabfallen auf Beton aus 1,5 m Höhe sowie 1.000 Aufschläge (Schleudertest in 0,5-m-Trommel) und ist mit Schutzklasse IP64 gegen das Eindringen von Spritzwasser und Staub geschützt.

Die 802.11 a/b/g/n/ ac-Wi-Fi-Dualband- Unterstützung sichert zuverlässige Highspeed- Netzwerkverbindungen für mobile Mitarbeiter in Gebäuden, die durchgehenden Echtzeitzugriff auf geschäftswichtige Daten benötigen.

Unterstützt Touchscreenund physische Tastatureingabe. Das 4"-Touch- Panel (10,2 cm) mit Multi-Touch-Funktion ermöglicht durchgehende Kommunikation sowie lückenlosen Datenzugriff, während die numerische Tastatur mit 30 Tasten eingabeintensive Aufgaben erleichtert.

Das Honeywell-Paket für Unternehmenskunden (Honeywell Enterprise Terminal Emulator, Browser und Launcher) ist bereits vorinstalliert, sodass kein separates WMS heruntergeladen und installiert werden muss. Als vorlizenzierte SKU oder 60-Tage-Testversion verfügbar.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB
Energie
Akku-/Batteriekapazität
5100 mAh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Akku-/Batteriebetriebsdauer
12 h
Akkuladezeit (ein)
5 h
Netzteil Ausgangsspannung
5 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
2 A
Software
Installiertes Betriebssystem
Android
Version des Betriebsystems
7.1
Mitgelieferte Software
Honeywell ECP
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Barcode-Lesegerät
Ja
Lineare (1D) Barcodes unterstützt
Codabar, Code 128, Code 39, EAN-13, GS1-128 (UCC/EAN-128), U.P.C.
E-Mail
Ja
Vibrationsalarm
Ja
Tastaturaufbau
Alphanumerische
LED-Anzeigen
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP64
Tropffest
Ja
Tropfdicht
150 cm
Sensoren
Umgebungslichtsensor
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Annäherungssensor
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84713000
Audio
Eingebautes Mikrofon
Ja
Lautsprecher
Ja
Sprachaufzeichnung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
415 g
Breite
215.5 mm
Tiefe
78.5 mm
Höhe
28 mm
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Datennetzwerk
Nicht unterstützt
WLAN-Standards
802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Bluetooth-Version
4.1
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
802.1x RADIUS, AES, EAP-TLS, EAP-TTLS, LEAP, PEAP, TKIP, WEP, WPA-PSK, WPA2
Prozessor
Prozessor-Taktfrequenz
1.4 GHz
Prozessorfamilie
Snapdragon
Prozessorhersteller
Qualcomm
Eingebauter Prozessor
Ja
Speicher
Speicherkapazität
0.002 GB
Flash-Speicher
16 GB
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC
Max. Speicherkartengröße
32 GB
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Micro-USB 2.0 Anschlüsse
1
Kopfhörer-Anschluss
Bluetooth
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
4 "
Display-Auflösung
480 x 800 Pixel
Touchscreen
Ja
Display
LCD
Touch-Technologie
Multitouch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 789,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 873,33*
€ 1.039,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 873,13*
€ 1.039,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 847,15*
€ 1.008,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 827,49*
€ 984,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 789,60*
€ 939,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
EDA60K-0-N323ENEOK
ab € 310,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.