Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASTER LOCK 70 mm breites, verzinktes Excell Disc Schloss mit verdecktem Bgel; individuell einstellbare Zahlenkombination


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASTER LOCK 70 mm breites, verzinktes Excell Disc Schloss mit verdecktem Bgel; individuell einstellbare Zahlenkombination
MASTER LOCK 70 mm breites, verzinktes Excell Disc Schloss mit verdecktem Bgel; individuell einstellbare Zahlenkombination
MASTER LOCK 70 mm breites, verzinktes Excell Disc Schloss mit verdecktem Bgel; individuell einstellbare Zahlenkombination
MASTER LOCK 70 mm breites, verzinktes Excell Disc Schloss mit verdecktem Bgel; individuell einstellbare Zahlenkombination
Artikel-Nr.:
     CIDE3-55411901
Hersteller:
     Master Lock
Herst.-Nr.:
     M40EURDNUM
EAN/GTIN:
     3520190940773
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Das Master Lock Vorhängeschloss Excell® Nr. M40EURDNUM mit robustem Gehäuse verfügt über ein 70 mm breites, massives Stahlgehäuse für Widerstandsfähigkeit, Zuverlässigkeit und Korrosionsbeständigkeit. Der achteckige Bügel mit einem Durchmesser von 10 mm ist 16 mm lang und aus Tough-Cut™ Borcarbid gefertigt, das 50 % härter als gehärteter Stahl ist und maximalen Widerstand gegen Schneiden und Sägen bietet. Der verstärkte Gehäusepuffer schützt vor Kratzern. Das Schloss bietet den Vorteil einer individuell einstellbaren Zahlenkombination, ohne, dass ein Werkzeug zum Ändern der Kombination benötigt wird. Die lebenslange limitierte Garantie gibt Ihnen die Sicherheit einer Marke, der Sie vertrauen können.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Korpusbreite
70 mm
Schäkeldurchmesser
9 mm
Durchgangshöhe
16 mm
Horizontaler Abstand (max.)
24 mm
Merkmale
Produktdesign
Herkömmliches Vorhängeschloss
Typ
Zahlenschloss
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Korpusmaterial
Edelstahl
Stellen
4 Ziffern
Wetterfestigkeit
Ja
Korrosionsbeständig
Ja
Kratzfest
Ja
Schnittwiderstand
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.