Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic SC-HTB200EGK Schwarz 2.0 Kanäle 80 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE3-55249480
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     SC-HTB200EG-K
EAN/GTIN:
     5025232874989
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Portable Lautsprecher
Tragbare Lautsprecher
Weitere Informationen:
Audio
Audio Kanäle
2.0 Kanäle
RMS-Leistung
80 W
Eingebaute Audio-Decoder
DTS Digital Surround, Dolby Digital
Audio Return Channel (ARC)
Ja
Anzahl Surround-Modi
3
Technische Details
Maximale Bildschirmgröße
40 "
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Nutzung
Heimkino
Ein-/Ausschalter
Ja
Virtual Surround
Ja
TV-Ständer Verwendung
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85182200
Sonstige Funktionen
Anzahl Kanäle
2 Kanäle
Anzahl
1
Energie
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
15 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Bluetooth
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Bluetooth-Version
2.1+EDR
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB Anschluss
Ja
Digital-Audio-Optical-In
1
Systemanforderung
Mac-Kompatibilität
Ja
Soundbar-Lautsprecher
Soundbar Lautsprecher RMS Leistung
80 W
Anzahl der Full-Range Antriebe
2
Vollbereichstreiberduchmesser
100 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
450 mm
Tiefe
135 mm
Höhe
51 mm
Gewicht Soundbar
1600 g
Subwoofer
Bass-Reflex
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,35*
€ 134,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,26*
€ 134,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,06*
€ 119,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,86*
€ 117,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,03*
€ 107,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.