Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN VS481C HDMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN VS481C HDMI
ATEN VS481C HDMI
ATEN VS481C HDMI
ATEN VS481C HDMI
Artikel-Nr.:
     CIDE3-55090368
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VS481C-AT-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
KVM
KVM Switch
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
5 W
Stromstecker-Typ
Typ E
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Video Porttyp
HDMI
Anzahl HDMI-Anschlüsse
4
HDMI-Version
2.0
Anzahl der HDMI-Ausgänge
4
RS-232 port
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
821 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
250 mm
Gewicht
470 g
Merkmale
Material
Metall
Produktfarbe
Schwarz
Plug
Ja
HDCP
Ja
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Maximaler Arbeitsabstand
3 m
Bandbreite
18 Gbit/s
LED-Anzeigen
Ja
Bandbreite
600 MHz
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Fernbedienungstyp
IR
3D
Ja
HD-Typ
HD
Farbtiefe
12 Bit
Synchronisations-Eingangsimpedanz
100 Ohm
HDCP-Version
2.2
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 61,01*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,01*
€ 72,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,47*
€ 71,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,16*
€ 69,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,96*
€ 63,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,42*
€ 62,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,67*
€ 56,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.