Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro MBD-X11SDV-4C-TLN2F-O Motherboard System auf Chip Mini-ITX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro MBD-X11SDV-4C-TLN2F-O Motherboard System auf Chip Mini-ITX
Supermicro MBD-X11SDV-4C-TLN2F-O Motherboard System auf Chip Mini-ITX
Artikel-Nr.:
     CIDE3-51623736
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     MBD-X11SDV-4C-TLN2F-O
EAN/GTIN:
     672042327041
Suchbegriffe:
ITX Mainboard
ITX Motherboard
Mainboard
Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Kompatible Prozessoren
Intel® Xeon®
Anzahl der unterstützten Prozessorkerne
4
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Aspeed AST2500
Technische Details
Formfaktor
Mini-ITX
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Lieferumfang
Mitgelieferte Software
Intel® Node Manager, IPMI (Intelligent Platform Management Interface) v2.0 with KVM support, SPM, SSM, SUM, SuperDoctor® 5, Watchdog
Merkmale
Motherboardformfaktor
Mini-ITX
Motherboard Chipsatz
System auf Chip
PC Gesundheitsüberwachung
Ventilator, LED, Temperatur, Spannung
BIOS
BIOS-Typ
UEFI AMI
Plug
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Sonstige Funktionen
PCI-Express x4 (Gen 3.x)-Anschlüsse
1
PCI-Express x8 (Gen 3.x)-Anschlüsse
1
Unterstützte DIMM-Modulkapazitäten
4GB, 8GB, 16GB, 32GB, 64GB, 128MB
Unterstützte LRDIMM Modulkapazität
16GB, 32GB, 64GB
Unterstützte LRDIMM Uhr Geschwindigkeiten
2133,2400,2666 MHz
Maximale LRDIMM Speicher
512 GB
Unterstützte RDIMM Taktraten
2133,2400,2666 MHz
Unterstützte RDIMM Modulkapazität
4GB, 8GB, 16GB, 32GB, 64GB
Zahl der DIMM Slots
4
Anzahl unterstützter Prozessoren
1
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA III
RAID-Unterstützung
Ja
RAID Level
0, 1, 5, 10
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
RAM-Speicher maximal
768 GB
Speicherspannung
1.2 V
ECC
Ja
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
2133,2400,2666 MHz
Maximaler RDIMM Speicher
256 GB
Gewicht und Abmessungen
Breite
171.5 mm
Tiefe
171.5 mm
Interne E/A-Anschlüsse
SATA III Anschlüsse
8
Zahl der Chassisventilatorstecker
3
TPM-Anschluss
Ja
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
3
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Weitere Suchbegriffe: supermicro mainboard, mainboard, mitx mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 578,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 648,21*
€ 771,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 638,47*
€ 759,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 631,34*
€ 751,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 616,81*
€ 734,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 578,06*
€ 687,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.