Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 15cm Stereo Splitter Kabel - 3,5mm Klinke Stecker auf 2x 3,5mm Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 15cm Stereo Splitter Kabel - 3,5mm Klinke Stecker auf 2x 3,5mm Buchse
StarTech.com 15cm Stereo Splitter Kabel - 3,5mm Klinke Stecker auf 2x 3,5mm Buchse
StarTech.com 15cm Stereo Splitter Kabel - 3,5mm Klinke Stecker auf 2x 3,5mm Buchse
StarTech.com 15cm Stereo Splitter Kabel - 3,5mm Klinke Stecker auf 2x 3,5mm Buchse
Artikel-Nr.:
     CIDE3-515821
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     MUY1MFF
EAN/GTIN:
     5054533104945
Suchbegriffe:
Klinke Verlängerung
Klinke Verlängerungskabel
Klinke Y-Adapter
Klinke Y-Kabel
Splitten Sie eine einzelne Kopfhörerbuchse in zwei auf

Das MUY1MFF 3,5 mm Stereo-Splitter-Kabel/Y-Kabel verfügt über einen 3,5-mm-Stecker und zwei 3,5-mm-Audioanschlussbuchsen. So wird eine einzelne Kopfhörerbuchse in zwei aufgeteilt.

Das 3,5-mm-Stereo-Splitter-Kabel ist eine praktische, kostengünstige Audiolösung und verfügt über vollständig spritzgegossene Stecker mit Zugentlastung für eine lange Haltbarkeit und hochwertige Goldanschlüsse für eine rostfreie Verbindung und wird mit der lebenslangen StarTech.com-Garantie geliefert.

The StarTech.com Advantage

- Der 90 % spiralummantelte Anschluss bietet Abschirmung gegen EMI- und RFI-Interferenzen.
- Der Y-Adapter ermöglicht das Splitten eines Signals oder die Konvertierung von einem zum anderen Anschluss.
- Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85189000
Verpackungsdaten
Gewicht
45 g
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
125 mm
Verpackungshöhe
11 mm
Paketgewicht
22 g
Merkmale
Kabellänge
0.15 m
Anschluss 1
3.5mm
Anschluss 2
2 x 3.5mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,33*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
MUY1MFFS
ab € 3,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.