Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell CT60 Handheld Mobile Computer 11,9 cm (4.7") 1280 x 720 Pixel Touchscreen 350 g Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honeywell CT60 Handheld Mobile Computer 11,9 cm (4.7") 1280 x 720 Pixel Touchscreen 350 g Schwarz
Honeywell CT60 Handheld Mobile Computer 11,9 cm (4.7") 1280 x 720 Pixel Touchscreen 350 g Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-41625772
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     CT60-L1N-ASC210E
EAN/GTIN:
     5706998254177
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Mit dem Honeywell-Mobilcomputer Dolphin CT60 können Sie jederzeit in Echtzeit auf wichtige Unternehmensanwendungen zugreifen und blitzschnell Daten erfassen, wo auch immer Sie gerade sind. Das extrem robuste und strapazierfähige Gerät ist ein echter Dauerläufer und sorgt sowohl auf der Verkaufsfl äche als auch im Außeneinsatz für höchste Produktivität. Der CT60 basiert auf der verbreiteten Mobility Edge™-Software- und Hardware- Plattform, lässt sich problemlos integrieren und punktet mit hoher Verlässlichkeit und Skalierbarkeit. Jetzt gehören die gefürchteten Integrationsprobleme endlich der Vergangenheit an, ohne dass Sie Abstriche bei Sicherheit, Zuverlässigkeit, Leistung oder Verwaltungsfunktionen hinnehmen müssen!

Mobility Edge-Hardwareund Software-Plattform:Integrationsfähigkeit, Verlässlichkeit und Skalierbarkeit dank gängiger Hardware- Plattform und umfangreicher Lebenszyklus-Tools für eine schnelle und sichere Entwicklung, Bereitstellung sowie Leistungs- und Lebenszyklusverwaltung.

Zukunftssicherer Investitionsschutz:Unterstützt vier Android-Generationen ab Android 7.1.1. Wenn Sie Windows- Betriebssysteme nutzen, können Sie jederzeit problemlos und ohne jegliche Einbußen bei Zuverlässigkeit, Leistung und Verwaltungsfunktionen auf Android umsteigen.

Optimale Konnektivität:Der CT60 ist der erste industrietaugliche mobile Computer mit LTE-Advanced- Technologie und Carrier Aggregation für Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 300 Mbit/s. Das langlebige Gerät überzeugt durch breite Netzabdeckung, schnelle Verbindungen und lückenlose Anbindung.

Top-Scanleistung:Der leistungsstarke 2D-Imager übertrifft bei der Erfassung von linearen und 2D-Barcodes alle Geräte seiner Klasse. Der separat erhältliche Pistolengriff gibt dem Anwender eine Alternative zum Halten in der Hand und vermeidet damit einseitige Belastung und Ermüdung.

Robust, ergonomisch und langlebig:Das schmale, leichte und robuste Gerät passt in jede Tasche. Ist mit Schutzklasse IP65 und IP67 gegen das Eindringen von Spritzwasser und Staub geschützt, verträgt das Herabfallen auf Beton aus 1,5 m Höhe und 1000 Aufschläge (Schleudertest in 1-m-Trommel).
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
GPS-Leistungen
GPS
Ja
GLONASS
Ja
GPS-Receiver
GNSS
Kamera
Integrierte Kamera
Ja
Auflösung Rückkamera (numerisch)
13 MP
Energie
Akku-/Batteriekapazität
4040 mAh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
3.6 V
Akku-/Batteriebetriebsdauer
12 h
Software
Installiertes Betriebssystem
Android
Version des Betriebsystems
8.1
Mitgelieferte Software
Honeywell Utilities and Demos
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Barcode-Lesegerät
Ja
Telefonfunktion
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Tropffest
Ja
VPN Unterstützung
IPSec V4/L2TP, PPTP
Push-to-talk-Funktion
Ja
Sensoren
Umgebungslichtsensor
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Annäherungssensor
Ja
Gyroskop
Ja
Magnetometer
Ja
Drucksensor
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84713000
Audio
Eingebautes Mikrofon
Ja
Lautsprecher
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
350 g
Breite
82.5 mm
Tiefe
19 mm
Höhe
160 mm
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Datennetzwerk
3G, Edge, GPRS, GSM, HSPA+, LTE, UMTS
WLAN-Standards
802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Bluetooth-Version
5.0
Bluetooth-Profile
A2DP, AVCTP, GATT, HFP, OPP, PBAP, SPP
Unterstützte GSM-Bandbreiten
850,900,1800,1900 MHz
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
CCX v4, EAP, EAP-FAST, EAP-TLS, LEAP, PEAP, TTLS, WEP, WPA, WPA2
Prozessor
Prozessor-Taktfrequenz
2.22 GHz
Prozessorfamilie
Snapdragon
Prozessor
660
Prozessorhersteller
Qualcomm
Eingebauter Prozessor
Ja
Speicher
Speicherkapazität
0.003 GB
Kompatible Speicherkarten
SD, SDHC, SDIO, SDXC
Interner Speichertyp
DDR4
RAM-Speicher maximal
32 GB
Max. Speicherkartengröße
512 GB
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
4.7 "
Display-Auflösung
1280 x 720 Pixel
Touchscreen
Ja
Display
LCD
Touch-Technologie
Multitouch
Art des Touchscreens
Optisch
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.738,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.859,99*
€ 2.213,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.854,49*
€ 2.206,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.807,04*
€ 2.150,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.774,60*
€ 2.111,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.738,14*
€ 2.068,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brodit
215930
ab € 89,80*
Zubehör
Brodit
510904
ab € 62,62*
Zubehör
Brodit
511805
ab € 24,73*
Zubehör
Brodit
512805
ab € 79,96*
Zubehör
Brodit
512851
ab € 79,93*
Zubehör
Brodit
513805
ab € 79,96*
Zubehör
Honeywell
213-048-001
ab € 23,56*
Zubehör
Honeywell
318-055-012
ab € 69,28*
Zubehör
Honeywell
318-055-013
ab € 84,39*
Zubehör
Honeywell
77900507E
ab € 10,14*
Zubehör
Honeywell
77900508E
ab € 11,15*
Zubehör
Honeywell
825-238-001
ab € 35,63*
Zubehör
Honeywell
825-239-001
ab € 65,69*
Zubehör
Honeywell
SVCANDROID-MOB4
ab € 69,00*
Zubehör
Honeywell
CT50-CB-0
ab € 343,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.