Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGI 38169 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 150 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AGI 38169 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 150 W Schwarz
AGI 38169 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 150 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-40233518
Hersteller:
     AGI
Herst.-Nr.:
     38169
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Hinweis:wir liefen ein leistungsstärkeres 150W Netzteil.

Hinweis:wir liefen ein leistungsstärkeres 150W Netzteil.Bei diesem Artikel handelt es sich um ein hochwertiges Netzteil. Es ist bestens als Ersatz- oder Zweitgerät geeignet und versorgt Ihren MEDION AKOYA P9614 genauso wie Ihr herkömmliches Netzteil mit Strom.Hinweis: Wenn wir nicht ausdrücklich darauf hinweisen, dass es sich hierbei um ein Originalprodukt handelt, liefern wir ein kompatibles Produkt. Das bedeutet, es handelt sich keinesfalls um ein Originalprodukt des Herstellers und wird demnach auch nicht von diesem hergestellt und empfohlen. Alle Marken- und Produktbezeichnungen gehören den jeweiligen Eigentümern und dienen nur zu Kompatibilitätsbeschreibung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
All-in-One-PC
Netzteiltyp
Drinnen
Eingangsspannung
100 - 240 V
Ausgangsleistung
150 W
Starkstromtyp
AC-an-DC
Ausgangsstrom
7.9 A
Markenkompatibilität
Medion
Kompatibilität
Akoya P9614
Gewicht und Abmessungen
Breite
166 mm
Tiefe
64 mm
Höhe
38 mm
Leistungen
Stecker
5.5 x 2.5mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,94*
€ 108,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,49*
€ 106,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,33*
€ 101,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,84*
€ 93,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 76,40*
€ 90,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,85*
€ 78,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.