Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGI 21643 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 120 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AGI 21643 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 120 W Schwarz
AGI 21643 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 120 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-40227871
Hersteller:
     AGI
Herst.-Nr.:
     21643
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Bitte Leistung beachten und Stecker 5.5x2.5mm.

Bitte Leistung beachten und Stecker 5.5 x 2.5mm. Bei diesem Artikel handelt es sich um ein hochwertiges Netzteil. Es ist bestens als Ersatz- oder Zweitgerät geeignet und versorgt Ihr TOSHIBA QOSMIO X500-12D genauso wie Ihr herkömmliches Netzteil mit Strom und ermöglicht die zuverlässige Ladung des Akkus. Hinweis: Wenn wir nicht ausdrücklich darauf hinweisen, dass es sich hierbei um ein Originalprodukt handelt, liefern wir ein kompatibles Produkt. Das bedeutet, es handelt sich keinesfalls um ein Originalprodukt des Herstellers und wird demnach auch nicht von diesem hergestellt und empfohlen. Alle Marken- und Produktbezeichnungen gehören den jeweiligen Eigentümern und dienen nur zu Kompatibilitätsbeschreibung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Laptop
Netzteiltyp
Drinnen
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangsleistung
120 W
Ausgangsspannung
19 V
Starkstromtyp
AC-an-DC
Ausgangsstrom
6.3 A
Markenkompatibilität
Toshiba
Kompatibilität
QOSMIO X500-12D
Gewicht und Abmessungen
Breite
145 mm
Tiefe
63 mm
Höhe
34 mm
Leistungen
Stecker
5.5 x 2.5 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Abnehmbares Kabel
Ja
Energie
DC-Ausgang Volt
19V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,05*
€ 72,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,67*
€ 71,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,07*
€ 67,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,42*
€ 62,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,39*
€ 59,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,82*
€ 58,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,85*
€ 50,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.