Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis 01136-001 Sicherheitskamera Geschoss IP-Sicherheitskamera 800 x 600 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis 01136-001 Sicherheitskamera Geschoss IP-Sicherheitskamera 800 x 600 Pixel
Axis 01136-001 Sicherheitskamera Geschoss IP-Sicherheitskamera 800 x 600 Pixel
Artikel-Nr.:
     CIDE3-39284376
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     01136-001
EAN/GTIN:
     7331021060944
Suchbegriffe:
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Alarmkamera
XP40-Q1942 Explosion-Protected PT Thermal Network Camera ist für den Einsatz auf dem Festland, in küstennahen Bereichen, auf dem Meer sowie in der Schwerindustrie geeignet. Das Gehäuse ist aus rostfreiem Stahl des Typs 316L und gemäß ATEX, IECEx und UL für Gefahrenbereiche zertifiziert. Das Gehäuse verhindert, dass Funken- oder Explosionsbildung im Gehäuse entzündend auf Gase oder Staub in der Umgebungsluft wirken kann. Die Wärmebildkamera erfasst präzise, überprüft sofort und reagiert auf Ereignisse unter verschiedensten Bedingungen, sei es in absoluter Dunkelheit oder in hellstem Sonnenlicht. Die Network Camera lässt sich sehr gut in andere Systeme, wie etwa Zugangskontrollanlagen und Brandmeldeeinrichtungen integrieren.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Speicherkarte enthalten
MicroSDXC
Größe mitgelieferter Speicherkarte
64 GB
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Netzwerk
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4/v6, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Sicherheit
Temperatursensor
Ja
Passwortschutz
Ja
IP-Adressen Filter
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
SNMP, SNMPv3
HTTPS-Verschlüsselung
Ja
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
24 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
100 W
Bildsensor
Sensor-Typ
Mikrobolometer
Objektiv
Objektivdurchmesser
19 mm
Maximale Blendenzahl
1,23
Speichermedium
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Flash-Speicher
256 MB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-60 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 100 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
475 mm
Tiefe
512 mm
Höhe
480 mm
Gewicht
50000 g
Video
Maximale Auflösung
800 x 600 Pixel
Videokompressionsformate
H.264, M-JPEG, MPEG4
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
8.3 fps
Videostreaming
Ja
Verstärkungssteuerungstyp
Auto
Bildqualitätsanpassung
Helligkeit, Kontrast, Schärfe
Datenschutz-Maskierung
Ja
Textüberlagerung
Ja
Bildstabilisator
Ja
Kamera
Betrachtungswinkel (horizontal)
32 °
Neigungswinkelbereich
-90 - 90 °
Neigunggeschwindigkeit
24 °/Sekunde
Schwenkbereich
0 - 360 °
Webcam - Pan Geschwindigkeit
45 °/Sekunde
Design
Produktfarbe
Edelstahl
Formfaktor
Geschoss
Gehäusematerial
Edelstahl
Schutzfunktion
Explosionssicher
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Anzahl der Sprachen
11
Unterstützte Sprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Portugiesisch, Russisch
Zertifizierung
INMETRO
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85258900
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25.733,80*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25.997,04*
€ 30.936,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25.893,90*
€ 30.813,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25.733,80*
€ 30.623,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.