Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley FATMAX T-STAK Einlage 20piece 1/2 Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley FATMAX T-STAK Einlage 20piece 1/2 Set
Stanley FATMAX T-STAK Einlage 20piece 1/2 Set
Stanley FATMAX T-STAK Einlage 20piece 1/2 Set
Artikel-Nr.:
     CIDE3-39085863
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     FMHT0-74297
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
Weitere Informationen:
Merkmale
Sechskantschlüsselgrößen (metrisch)
10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 mm
Anzahl Ratschenköpfe
14 Stück(e)
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl, Gelb
Handgrifffarbe
Black,Yellow
Vierkantantrieb Größe
1/2 Zoll
Abnehmbarer Ratschenkopf
Ja
Drehbarer Kopf
Ja
Verschließbarer Ratschenkopf
Ja
Tragetasche
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,23*
€ 85,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,35*
€ 82,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,80*
€ 79,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,59*
€ 74,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,91*
€ 66,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
FMHT0-74296
ab € 52,89*
Ähnlich
Stanley
FMHT0-74295
ab € 52,83*
Ähnlich
Stanley
FMHT0-74298
ab € 42,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.