| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2001693743 Herst.-Nr.: FMHT0-74298 EAN/GTIN: 3253560742980 |
| |
|
| | |
| Stanley FMHT0-74298 FatMax TSTAK Einlage Ring-Gabel 10-tlg Produktstärken:|Ringmaulschlüssel: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm Weitere Informationen: | | eClassID: | 21-04-02-02 | HerstellerNr: | FMHT0-74298 | Werksnummer: | FMHT0-74298 | Länge netto mm: | 0,30 | Breite netto mm: | 0,40 | Höhe netto mm: | 0,05 | Gewicht netto Kg: | 1,513000 | Gewicht brutto Kg: | 1,050000 | Ursprungsland: | TW | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knarrenringmaulschlüssel, Ratschenmaulschlüssel, Ratschenringmaulschlüssel, Ringratsche, Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, Ringmaulschlüssel-Sätze, ringmaulschlüssel-sätze 10 - 19 mm, gabelringschlüssel (zoll), ratschenmaulschlüssel stanley |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 42,26* | € 55,53* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 42,42* | € 55,97* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 43,55* | € 56,58* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 44,63* | € 57,72* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 47,40* | € 67,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|