Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GTS HMC9500-LI Ersatzteil für tragbare Computer Akku


Menge:  Packung  
Produktinformationen
GTS HMC9500-LI Ersatzteil für tragbare Computer Akku
GTS HMC9500-LI Ersatzteil für tragbare Computer Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE3-38189047
Hersteller:
     GTS
Herst.-Nr.:
     HMC9500-LI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akkus für Motorola-Handys
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
Akku für Handys
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
48 mm
Tiefe
23 mm
Höhe
115 mm
Gewicht
130 g
Merkmale
Produkttyp
Akku
Markenkompatibilität
Motorola
Kompatible Produkte
MC9500, MC9590
Produktfarbe
Schwarz
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
4800 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,83*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 53,83* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 71,96*
€ 85,63
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 69,61*
€ 82,84
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 65,66*
€ 78,14
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 62,66*
€ 74,57
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 53,83*
€ 64,06
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.