| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-38139275 Herst.-Nr.: 29560 EAN/GTIN: 4010995295608 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 175 mm | | Gewicht | 18.75 g | Merkmale | Anzahl der bits | 1 Stück(e) | | Schraubendreher-Bits enthalten | Torx Plus | | Sechskant-Schraubendreherbits (metrisch) | 4 mm | | Material | Chrom-Vanadium-Stahl | | Schraubendreher-Bits Größe | 25IP | | Drehmoment (max.) | 8 Nm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubendreher TORX PLUS, ESD-Schraubenzieher TORX PLUS, ESD-TORX PLUS-Schraubendreher, ESD-TORX PLUS-Schraubenzieher, TORX PLUS-ESD-Schraubendreher, TORX PLUS-ESD-Schraubenzieher, Drehmomentklinge (TORX PLUS), Drehmomentklinge TORX PLUS, Ersatzklinge IP Torx Plus, TORX PLUS Drehmomentklinge, Schraubendreherklinge, Schraubendreherklingen, TORX PLUS Schraubenzieher, TORX PLUS-Schraubendreher, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, torx plus schraubenzieher wiha, torx plus schraubenzieher, schraubendreherklinge torx |
| | |
| |