Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Citizen CT-S651II 203 x 203 DPI Kabellos Direkt Wärme POS-Drucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Citizen CT-S651II 203 x 203 DPI Kabellos Direkt Wärme POS-Drucker
Citizen CT-S651II 203 x 203 DPI Kabellos Direkt Wärme POS-Drucker
Artikel-Nr.:
     CIDE3-38046885
Hersteller:
     Citizen Systems
Herst.-Nr.:
     CTS651IIS3TEWPXX
EAN/GTIN:
     5060198391231
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Mit seiner Frontausgabe bietet der CT-S651II den gleichen, großen Funktionsumfang wie der POS-Drucker CT-S601II. Sein langlebiger Thermo-Druckkopf erreicht bei hoher Auflösung eine Druckgeschwindigkeit von bis zu 220mm/Sek. Dazu bietet der CT-S651II ein in das Gehäuse integriertes Netzteil un einen selbstrückführenden Cutter.
Weitere Informationen:
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
145 mm
Tiefe
192 mm
Höhe
148 mm
Gewicht
2000 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Bluetooth
Ja
Drucken
Drucktechnologie
Direkt Wärme
Typ
POS-Drucker
Maximale Auflösung
203 x 203 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
220 mm/sek
Zeichengröße
1.5 x 3 mm
Zeichentabelle
Katakana, PC437, PC850, PC858, PC860, PC863, PC865, Thai code 18, WPC1252
Sonstige Funktionen
Puffergröße
4 KB
LED-Anzeigen
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Papierhandhabung
Druckmedien - Stärke
65-75/75-150 µm
Maximaler Rollendurchmesser
83 mm
Unterstützte Papierbreite
80/83 mm
Maximum Druckweite
80 mm
Energie
Energiequelle
AC
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
45 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Merkmale
integrierte Barcodes
CODABAR (NW-7), Code 128 (A/B/C), Code 39, Code 93, EAN13, EAN8, PDF417, QR Code, UPC-A, UPC-E
Seitenbeschreibungssprachen
ESC/POS
Schneider
Ja
Dauerhaftigkeit des Autoabschneiders
2 Millionen Schnitte
Bandlebensdauer
200 Millionen Zeichen
Zertifizierung
CE, TUV, UL, C-UL, FCC class A, VCCI
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Lieferumfang
Treiber enthalten
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 247,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,75*
€ 342,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,72*
€ 336,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,21*
€ 326,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,97*
€ 322,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,27*
€ 294,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Citizen Systems
TZ66802-0
ab € 10,11*
Zubehör
Citizen Systems
TZ66801-0
ab € 10,11*
Zubehör
Citizen Systems
TZ66803-0
ab € 10,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.