Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeepCool Wind Pal FS Notebook-Kühlpad 1200 RPM Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeepCool Wind Pal FS Notebook-Kühlpad 1200 RPM Schwarz
DeepCool Wind Pal FS Notebook-Kühlpad 1200 RPM Schwarz
DeepCool Wind Pal FS Notebook-Kühlpad 1200 RPM Schwarz
DeepCool Wind Pal FS Notebook-Kühlpad 1200 RPM Schwarz
DeepCool Wind Pal FS Notebook-Kühlpad 1200 RPM Schwarz
DeepCool Wind Pal FS Notebook-Kühlpad 1200 RPM Schwarz
DeepCool Wind Pal FS Notebook-Kühlpad 1200 RPM Schwarz
DeepCool Wind Pal FS Notebook-Kühlpad 1200 RPM Schwarz
DeepCool Wind Pal FS Notebook-Kühlpad 1200 RPM Schwarz
DeepCool Wind Pal FS Notebook-Kühlpad 1200 RPM Schwarz
DeepCool Wind Pal FS Notebook-Kühlpad 1200 RPM Schwarz
DeepCool Wind Pal FS Notebook-Kühlpad 1200 RPM Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-37679893
Hersteller:
     DeepCool
Herst.-Nr.:
     DP-N222-WPALFS
EAN/GTIN:
     6933412708728
Suchbegriffe:
Notebook Cooler
Notebook Cooling Pad
Notebook Kühler
Notebook Lüfter
Dünn, tragbar und hohe Leistung Der Schwarze – ein ewiger KlassikerDas großflächige Metallgitter der WINDPAL FS, gepaart mit der hochqualitativen Basis aus schwarzem, umweltfreundlichem Kunststoffverleihen dem Kühler ein zeitlos klassisches Aussehen. Stabil wie ein Schiff auf hoher See Die gebogene Basis des WINDPAL FS sorge für extreme Stabilität und Widerstandsfähigkeit. Das Metallgitter erstreckt sich wie das Deck über einen Schiffsrumpf und bietet dadurch eine elegante Auflagefläche. So könnte man meinen, dass man die Briese auf der hohen See spürt, wenn man mit dem WINDPAL FS arbeitet. Material Der WINDPAL FS hat ein großes Metallgitter, eine Basis aus umweltfreundlichem ABS und PMMA Kunststoff sowie ein Silikonpad. Alle verwendeten Materialien zeugen von höchster Qualität und sind auf die Bedürfnisse von Geschäftsleuten zugeschnitten. Zwei 140 mm Lüfter Die gesamte WIND PAL Serie verfügt über eine Vielzahl an herausragenden Eigenschaften. Zwei 140 mm Lüfter verleihen dem WIND PAL FS ein tolles Aussehen und gleichzeitig eine beeindruckende Leistung. Zwei Haupteinsatzgebiete Der WINDPAL FS verfügt über einen integrierten USB-Hub mit 2 weiteren Anschlüssen, womit sich weitere externe USB Geräte bequem anschließen lassen. Zudem kann man mit Hilfe der Lüftersteuerung zwischen maximaler Kühlleistung oder leisem Betrieb wählen. Zwei Betrachtungswinkel Die beiden einstellbaren Betrachtungswinkel des WIND PAL FS lassen Sie je nach persönlichem Bedarf die komfortabelste Einstellung selbst wählen. Unaufdringliches Erscheinungsbild Die unterschiedlichen Materialien wurden so miteinander verarbeitet, dass das Erscheinungsbild der WINDPAL FS nicht zu aufdringlich ist. Eine gebogene Basis Die Basis des WINDPAL FS ist in einer Bogenform ausgearbeitet worden und bietet dadurch einen optimalen Luftstrom, ohne das Aussehen oder die Größe maßgeblich negativ zu beeinflussen. Ruhige Linien Die geformte Basis ähnelt der eines Schiffsrumpfes. Das Metallgitter erstreckt sich darüber wie ein Deck und bietet eine elegante Auflagefläche. So fühlt man sich fast wie auf einem Schiff, während man arbeitet. Kein Verrutschen An der Unterseite der Auflagefläche verfügt der WIND PAL FS über zwei kleine. Aufklappbare Füße, die auf der Oberseite weich gestaltet sind und somit einerseits ein Verrutschen verhindern und die Kanten des Notebooks auch vor Kratzern schützen. Force Feedback Design Die Standfüße des WIND PAL FS sind sehr benutzerfreundlich und öffnen sich schon nach einem leichten Anheben in die endgültige Standposition. Extragroßer Platz für Ihre Finger Die Standfüße wurden extra mit einem kleinen Zwischenraum designt, so dass sie sich sehr einfach ausklappen lassen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
382 mm
Tiefe
262 mm
Höhe
24 mm
Gewicht
793 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
ABS, Metall, Kunststoff
Höhenverstellung
Ja
Anzahl der Höhenpostionen
2
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
USB
Menge USB 2.0-Anschlüsse
6
Energie
Energiequelle
USB
Eingangsspannung
4.5 - 5 V
Stromverbrauch (max.)
1.6 W
Stromverbrauch
320 mA
Leistungen
Anzahl integrierter Kühlungslüfter
2 Stück(e)
Lüftergeschwindigkeitssteuerung
Ja
Lüfterdurchmesser
140 mm
Lüfterhöhe
15 mm
Durchmesser Lüfter 2
140 mm
Lüfterhöhe 2
15 mm
Steuerung
Drehregler
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1200 RPM
Lüfterleistung
115 cfm
Geräuschpegel
26.5 dB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,74*
€ 46,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,38*
€ 45,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,88*
€ 42,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,80*
€ 41,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.