Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim Dual - USB 3.0-Stick 32 GB - USB-C / USB-A - Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbatim Dual - USB 3.0-Stick 32 GB - USB-C / USB-A - Blau
Verbatim Dual - USB 3.0-Stick 32 GB - USB-C / USB-A - Blau
Verbatim Dual - USB 3.0-Stick 32 GB - USB-C / USB-A - Blau
Verbatim Dual - USB 3.0-Stick 32 GB - USB-C / USB-A - Blau
Verbatim Dual - USB 3.0-Stick 32 GB - USB-C / USB-A - Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-37644971
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     49966
EAN/GTIN:
     0023942499664
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
  • Schnell und einfach Dateien zwischen einem USB-C-fähigen Mobilgerät oder Laptop und anderen PCs austauschen
    - Zugriff auf die gespeicherten Dateien direkt vom Smartphone oder Tablet – keine Übertragung auf das Gerät erforderlich
    - Dateien direkt über USB speichern – kein WLAN erforderlich
    - USB-3.0-Verbindung* (auch abwärtskompatibel mit USB 2.0-Geräten)
    - Praktisches Band sichert die Verschlusskappe am USB-Stick
    - Verfügbare Kapazitäten: 16 GB, 32 GB und 64 GB
    Dateien schnell und einfach zwischen Ihrem USB-C-fähigen Mobilgerät oder Laptop und anderen PCs übertragen – mit dem Store ‘n’ Go Dual-USB-Stick für USB-C-Geräte von Verbatim – keine WLAN- oder Funkverbindung erforderlich.

    Sofort mehr Speicherkapazität für ein Smartphone oder Tablet mit einer USB-Typ C-Steckverbindung, sodass mehr Platz für Fotos, Videos oder Apps bereitsteht. Zum Sichern der Dateien auf Ihrem PC einfach das Flashlaufwerk in die passende Buchse (USB-A oder USB-C) an Ihrem PC einstecken und die Dateien übertragen.

    Eine simple Änderung der Einstellungen auf dem Mobilgerät ermöglicht auch die Aufnahme von Videos und das Speichern von Fotos oder von Musik direkt auf dem USB-Stick – ganz ohne Transfer.

    * USB-A-Verbindung zum PC/Laptop. Für optimale Leistung ist ein Host-Gerät mit USB 3.0 erforderlich. USB-C-Übertragungsgeschwindigkeit hängt vom Gerät ab.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
19 mm
Tiefe
34 mm
Höhe
7 mm
Gewicht
3.6 g
Design
Formfaktor
Ohne Deckel
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Silber
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Leistungen
Kapazität
32 GB
Geräteschnittstelle
USB Type-A / USB Type-C
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 4.0, Android 4.1, Android 4.2, Android 4.3, Android 4.4, Android 5.0, Android 5.1
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.