Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aruba, a Hewlett Packard Enterprise company JL375A Netzwerkchassis 8U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aruba, a Hewlett Packard Enterprise company JL375A Netzwerkchassis 8U
Aruba, a Hewlett Packard Enterprise company JL375A Netzwerkchassis 8U
Aruba, a Hewlett Packard Enterprise company JL375A Netzwerkchassis 8U
Aruba, a Hewlett Packard Enterprise company JL375A Netzwerkchassis 8U
Artikel-Nr.:
     CIDE3-37374754
Hersteller:
     Aruba
Herst.-Nr.:
     JL375A
EAN/GTIN:
     190017097350
Suchbegriffe:
Business-Switch
Switch Chassis
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
442 mm
Tiefe
711 mm
Höhe
351 mm
Gewicht
52800 g
Technische Details
Rack-Kapazität
8U
Kühlung
Aktiv
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20.667,64*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20.944,56*
€ 24.924,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20.794,57*
€ 24.745,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20.667,64*
€ 24.594,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.