Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smartwares C180IP 180 ° IP-Kamera für den Innenbereich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Smartwares C180IP 180 ° IP-Kamera für den Innenbereich
Smartwares C180IP 180 ° IP-Kamera für den Innenbereich
Smartwares C180IP 180 ° IP-Kamera für den Innenbereich
Smartwares C180IP 180 ° IP-Kamera für den Innenbereich
Smartwares C180IP 180 ° IP-Kamera für den Innenbereich
Smartwares C180IP 180 ° IP-Kamera für den Innenbereich
Smartwares C180IP 180 ° IP-Kamera für den Innenbereich
Smartwares C180IP 180 ° IP-Kamera für den Innenbereich
Smartwares C180IP 180 ° IP-Kamera für den Innenbereich
Smartwares C180IP 180 ° IP-Kamera für den Innenbereich
Smartwares C180IP 180 ° IP-Kamera für den Innenbereich
Smartwares C180IP 180 ° IP-Kamera für den Innenbereich
Smartwares C180IP 180 ° IP-Kamera für den Innenbereich
Smartwares C180IP 180 ° IP-Kamera für den Innenbereich
Artikel-Nr.:
     CIDE3-37259969
Hersteller:
     Smartwares
Herst.-Nr.:
     10.049.11
EAN/GTIN:
     8711658060965
Suchbegriffe:
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
SmartHome Kamera

Mit der Smartwares C180IP IP Kamera wissen Sie immer, was daheim gerade geschieht. Die Kamera zeichnet alles mit einem 180° Panoramawinkel auf und ist mit einer Nachtsichtfunktion ausgestattet. Die kostenlose App vereinfacht die Installation und ermöglicht die Live-Bildübertragung, wann immer Sie möchten.

Hochwertige Bewegtbildaufzeichnung
Mehr als eine Kamera benötigen Sie nicht, um einen Raum mit dem 180° Winkel großflächig zu überwachen. Durch die HD-Auflösung von 720p nimmt die Kamera stets Videobilder in hoher Qualität auf. Dank der integrierten Nachtsichtfunktion zeichnet die Kamera sogar nachts mit hoher Qualität auf. Durch die kostenlose App haben Sie die Möglichkeit, die Aufzeichnungen in Panorama- oder Zoom-Perspektive zu verfolgen.

Immer wissen, was passiert
Auch wenn Sie nicht daheim sind, wissen Sie, was passiert. Mit der kostenlosen App haben Sie auch außer Haus Zugriff auf die Live-Bildaufzeichnung. Sie brauchen die App aber nicht den ganzen Tag über im Auge zu behalten. In den App-Einstellungen können Sie deshalb eine Benachrichtigung bei Erkennung einer Bewegung festlegen. Auf diese Weise wissen Sie immer sofort, ob sich irgendetwas ereignet. Die Sprechfunktion in der App bietet die Möglichkeit, über den Lautsprecher der Kamera zu sprechen. Durch diese Funktion ist die Kamera auch dazu geeignet, Kinder oder Haustiere aus der Ferne zu beaufsichtigen. Die kostenlose App steht für iOS und Android zur Verfügung.

Einfach zu installieren
Die Kamera ist einfach zu installieren. Zunächst laden Sie die App herunter und melden Sie an, um ein abgesichertes Zugangskonto zu beantragen. Schließen Sie das Netzteil an und schalten Sie die Kamera ein. Melden Sie sich mit der App in Ihrem WLAN an. Die App setzt einen Ton ab, um mit der Kamera Verbindung aufzunehmen. Die Kamera entschlüsselt dieses Tonsignal und nimmt die WLAN-Einstellungen entgegen. Nun müssen Sie die Kamera neu starten. Anschließend ist sie mit Ihrem WLAN verbunden und zur Absicherung Ihres Zuhauses bereit. Die Videoaufzeichnungen können Sie auf einer SD Card (max. 128 GB) speichern. Die SD Card kann oben an der Kamera angeschlossen werden. Wenn die SD Card voll ist, überschreibt die Kamera automatisch die ältesten Videoaufzeichnungen durch die neuen.

Inhalt des Pakets:
Kamera, Halterung, 2 Fensteraufkleber, Adapter, Dübel und Schrauben, Kurzanleitung

Ausstattung:Große Teile Ihres Hauses mit dem 180° Weitwinkelobjektiv überwachenMit der kostenlosen App Livebilder in 720p HD-Auflösung verfolgenPlug & Play, einfache Installation mit der App und der beiliegenden KurzanleitungNicht nur beobachten, mit der Sprechfunktion können Sie auch über die Kamera sprechenDank Nachtsichtfunktion 24 Stunden am Tag abgesichert

Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB
Montageset
Ja
Schrauben enthalten
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Eingebautes Mikrofon
Ja
Netzwerk
WLAN
Ja
Management-Funktionen
Reset-Knopf
Ja
Energie
Energiequelle
USB
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/4 Zoll
Systemanforderung
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Objektiv
Zoom-Fähigkeit
Ja
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
LED Typ
IR
Anzahl der Beleuchtungs-LEDs
2
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSDXC
Max. Speicherkartengröße
128 GB
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
132 g
Verpackungsbreite
166 mm
Verpackungstiefe
57 mm
Verpackungshöhe
106 mm
Paketgewicht
234 g
Video
Maximale Auflösung
1280 x 960 Pixel
Videokompressionsformate
H.264
Unterstützte Video-Modi
720p
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
25 fps
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Kamera
Betrachtungswinkel (horizontal)
180 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
100 °
Design
Befestigungstyp
Tisch/Wand
Produktfarbe
Weiß
Formfaktor
Cube
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Indoor
Übertragungstechnik
Kabellos
PTZ Kontrolle
Ja
PTZ-Modi
Digitale PTZ
Antennentyp
Intern
Plug
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,37*
€ 127,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,53*
€ 126,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,55*
€ 118,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,30*
€ 115,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,49*
€ 99,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.