Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo STE 100 Quick Elektrische Stichsäge 3100 SPM 710 W 2 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metabo STE 100 Quick Elektrische Stichsäge 3100 SPM 710 W 2 kg
Metabo STE 100 Quick Elektrische Stichsäge 3100 SPM 710 W 2 kg
Metabo STE 100 Quick Elektrische Stichsäge 3100 SPM 710 W 2 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE3-37024140
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     601100500
EAN/GTIN:
     4007430305114
Suchbegriffe:
Industriestichsäge
Pendelhubstichsäge
Pendelstichsäge
Stichsäge
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2000 g
Breite
310 mm
Tiefe
76 mm
Höhe
180 mm
Leistungen
Leerlauf-Hubgeschwindigkeit (max.)
3100 SPM
Einschneidetiefe in Holz
100 mm
Leerlauf-Hubgeschwindigkeit (min.)
1000 SPM
Entladungslänge
22 mm
Schnitttiefe in Stahl
10 mm
Schnitttiefe in nicht eisenhaltiges Metall
25 mm
Schallleistungspegel
97 dB
Schalldruckpegel
86 dB
Schallpegelunsicherheit
3 dB
Schwingungspegel (Holz)
13 m/s²
Schwingungspegel (Stahl)
13.7 m/s²
Merkmale
Griffart
Oberer Griff
Produktfarbe
Grün
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
710 W
Ausgangsleistung
470 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Kabellänge
4 m
Lieferumfang
Sägeblatt enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 136,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,73*
€ 204,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,83*
€ 191,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,03*
€ 172,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,06*
€ 169,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,44*
€ 162,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.