Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Ersatz 5V DC Netzteil - 5 Volt, 3 Ampere


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Ersatz 5V DC Netzteil - 5 Volt, 3 Ampere
StarTech.com Ersatz 5V DC Netzteil - 5 Volt, 3 Ampere
StarTech.com Ersatz 5V DC Netzteil - 5 Volt, 3 Ampere
StarTech.com Ersatz 5V DC Netzteil - 5 Volt, 3 Ampere
StarTech.com Ersatz 5V DC Netzteil - 5 Volt, 3 Ampere
Artikel-Nr.:
     CIDE3-36786428
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     SVA5N3NEUA
EAN/GTIN:
     0065030865777
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Dieses 5 V-Netzteil dient als Stromquelle für elektronische Geräte mit N-Type-Barrel-Stromanschluss, die 5 Volt und bis zu 3 Ampere Strom benötigen.

Ersetzen Sie Ihr defektes oder verlorenes Netzteil

Das DC-Netzteil ist der perfekte Ersatz für ein verloren gegangenes oder beschädigtes Netzteil, das Sie zur Stromversorgung Ihrer elektronischen Geräte verwendet haben.

Halten Sie ein Ersatz-Netzteil bereit

Wenn Ausfallzeiten nicht in Frage kommen, vermeiden Sie durch das Bereithalten von Ersatz-Netzteilen, dass Sie auf eine Ersatzlieferung warten oder gar Ihre Geräte ersetzen müssen, nur um an eine kompatible Stromquelle zu gelangen.

Dieses 5 Volt/3 Ampere-Netzteil ist der direkte Ersatz für Netzteile, die mit den folgenden StarTech.com-Produkten geliefert werden:

1,5 km VDSL2-Extender-Kit

550 m Gigabit Ethernet-Glasfaser-Medien-Konverter MM LC 

MST-Hub - DisplayPort-zu-DisplayPort-Splitter

3-Port-MST-Hub - DisplayPort-zu-HDMI-Splitter

4-Port-MST-Hub - DisplayPort-zu-DisplayPort-Splitter

3-Port-MST-Hub - Mini DisplayPort-zu-DisplayPort-Splitter

3-Port-MST-Hub - Mini DisplayPort-zu-HDMI-Splitter

4-Port-MST-Hub - Mini DisplayPort-zu-DisplayPort-Splitter

1-Port-USB Wireless-N-150Mbit/s-AirPrint-Server

2-Port-USB-KVM-Switch-Kit mit Kabeln

4-Port-USB-KVM-Switch mit Hub

4-Port-USB 2.0-über-Cat5- oder Cat6-Extender

Das SVA5N3NEUA wird von StarTech.com mit einer Garantie von 2 Jahren sowie mit einem kostenlosen technischen Support für die gesamte Produktlebensdauer angeboten.

The StarTech.com Advantage

- Unterstützt zahlreiche Geräte, die 5 Volt und 3 Ampere Strom (oder weniger) sowie einen N-Type-Barrel-Anschluss benötigen
- Reduzieren Sie die Ausfallzeit bei Problemen, indem Sie ein Ersatznetzteil bereithalten
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Universal
Netzteiltyp
Drinnen
Eingangsspannung
100-240 V
Ausgangsspannung
5 V
Eingangsstrom
0.75 A
Ausgangsstrom
3 A
Stromstecker-Typ
Typ N
Zertifizierung
CE, FCC, UL
Gewicht und Abmessungen
Breite
32 mm
Tiefe
76 mm
Höhe
55 mm
Gewicht
204 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
131 mm
Verpackungstiefe
177 mm
Verpackungshöhe
35 mm
Paketgewicht
204 g
Leistungen
Stecker
N-type
Design
Produktfarbe
Schwarz
Lieferumfang
Steckertypen enthalten
AU, EU, JP, NA, UK
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.