Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 015109 Teppichmesser Schwarz Abbrechmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb 015109 Teppichmesser Schwarz Abbrechmesser
kwb 015109 Teppichmesser Schwarz Abbrechmesser
kwb 015109 Teppichmesser Schwarz Abbrechmesser
kwb 015109 Teppichmesser Schwarz Abbrechmesser
kwb 015109 Teppichmesser Schwarz Abbrechmesser
kwb 015109 Teppichmesser Schwarz Abbrechmesser
kwb 015109 Teppichmesser Schwarz Abbrechmesser
kwb 015109 Teppichmesser Schwarz Abbrechmesser
kwb 015109 Teppichmesser Schwarz Abbrechmesser
Artikel-Nr.:
     CIDE3-36745283
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     015109
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Weitere Informationen:
Technische Details
Bauart
Abbrechmesser
Produktfarbe
Schwarz
Segmentierte Klinge
Ja
Klingenfarbe
Edelstahl
Sperren
Ja
Gewicht und Abmessungen
Klingenlänge
9 mm
Verpackungsdaten
Anzahl der Klingen
1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.