Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET ALL-S0002191 Rack Zubehör Regalboden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET ALL-S0002191 Rack Zubehör Regalboden
ALLNET ALL-S0002191 Rack Zubehör Regalboden
Artikel-Nr.:
     CIDE3-36666145
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL-S0002191
EAN/GTIN:
     4038816137654
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
Rack Zubehör
Regal-Boden
Lichtgrau RAL7035, T200/B483/H44mm, Fachboden wird an der vorderen 19" Ebenen befestigt, Universeller Fachboden, nur Frontmontage möglich.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
440 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
44 mm
Merkmale
Typ
Regalboden
Produktfarbe
Grau
Rack-Kapazität
1U
Weitere Suchbegriffe: Regalboden, Regalböden, allnet rack zubehör, rack zubehör, Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.