Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aavara DS310 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32 Zoll) Freistehend Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aavara DS310 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32 Zoll) Freistehend Schwarz
Aavara DS310 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32 Zoll) Freistehend Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-36654929
Hersteller:
     Aavara
Herst.-Nr.:
     DS310
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Monitor Riser
Monitor-Plattform
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
30 kg
Maximale Bildschirmgröße
32 Zoll
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Minimum Bildschirmgröße
24 Zoll
Minimale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 200 mm
Anzahl der Display unterstützt
3
Montage
Freistehend
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100,100 x 200 mm
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-15 - 15 °
Schwenkwinkelbereich
-15 - 15 °
Drehungswinkel
360 °
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium, Stahl
Ausrichtung
Landschaft
Einfache Installation
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 251,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,48*
€ 358,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,74*
€ 355,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 287,25*
€ 341,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,81*
€ 332,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,32*
€ 330,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,01*
€ 298,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.