Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dahua Technology PFA134 Überwachungskamerazubehör Abzweigdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dahua Technology PFA134 Überwachungskamerazubehör Abzweigdose
Dahua Technology PFA134 Überwachungskamerazubehör Abzweigdose
Artikel-Nr.:
     CIDE3-36648896
Hersteller:
     Dahua Technology
Herst.-Nr.:
     PFA134
EAN/GTIN:
     6939554903502
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299020
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
90 mm
Höhe
36.1 mm
Gewicht
240 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Ergonomie
Höchstgewichtskapazität
1 kg
Verbindender Thread
1/2 "
Merkmale
Typ
Abzweigdose
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Aluminium
Schutzfunktion
Wasserdicht
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
115 mm
Verpackungstiefe
115 mm
Verpackungshöhe
45 mm
Paketgewicht
300 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dahua Technology
PFA139
ab € 10,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.