Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Televes 533150 Rack Zubehör Anschlussfeld


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Televes 533150 Rack Zubehör Anschlussfeld
Televes 533150 Rack Zubehör Anschlussfeld
Artikel-Nr.:
     CIDE3-36618858
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     533150
EAN/GTIN:
     8424450182567
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
482 mm
Tiefe
12 mm
Höhe
42 mm
Gewicht
399 g
Merkmale
Typ
Anschlussfeld
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Rack-Kapazität
1U
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.