Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIXIE 38927 Futtermatte für Hunde & Katzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIXIE 38927 Futtermatte für Hunde & Katzen
TRIXIE 38927 Futtermatte für Hunde & Katzen
Artikel-Nr.:
     CIDE3-36535128
Hersteller:
     Trixie
Herst.-Nr.:
     38927
EAN/GTIN:
     4011905389271
Suchbegriffe:
Dekokissen
Sofakissen
Haustier-Schlaf-Plätze
Haustierschlafplätze
  • Plüsch-Bezug
    - 4 cm Polyestervlies-Füllung
    - passend für Kunststoffbetten Sleeper
Weitere Informationen:
Design
Form
Oval
Produktfarbe
Beige
Material
Polyester
Färbung
Muster
Waschtyp
Handwäsche
Gewicht und Abmessungen
Breite
620 mm
Länge (mm)
980 mm
Dicke
40 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.