| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-36511355 Herst.-Nr.: 171850583 EAN/GTIN: 4007751651716 |
| |
|
| | |
| Your spray - your style!
Vom coolen Streetstyle-Klassiker bis zum edlen Outfit mit Glamour-Faktor - mit dem I love Fashion-Sortiment von Marabu designen Sie Textilien im eigenen Lieblingsstyle. Sprühfieber mit Wow-Effekt: mit Fashion-Shimmer kreiert man elegant-funkelnde Looks. Die wasserbasierte Effekt-Textilsprühfarbe in der praktischen Pumpsprühflasche ist für Textilien bis max. 20 % Kunstfaseranteil geeignet. EInen besonders schönen Schimmer-Effekt erzielt man auf dunklen Textilien. Nach der Fixierung (Bügeleisen: 30 x 30 cm, 3 Min. bei Baumwolltemperatur/Backofen: vorgeheizt, 150 °C/8 Min.) sind die Textilien waschbeständig bis 40 °C (von links waschen und bügeln). In Kombination mit den Marabu Silhouette-Schablonen gelingen Textilkreationen im Handumdrehen. Und der Fashion-Liner setzt individuelle Verzierungen und Highlights. T-Shirts, Taschen, Kissen und Vorhänge freuen sich schon darauf verschönert zu werden. Get excited - start spraying!
Anleitung
Verarbeitungshinweise:
1. Vor dem Bemalen Appretur und Weichspüler auswaschen. 2. Unterlage und Kleidung vor dem Sprühen großzügig abdecken, Pappe zwischen die Stofflagen schieben und je nach Bedarf Einmalhandschuhe verwenden. 3. Marabu Fashion-Shimmer vor Gebrauch gut schütteln und 2-3x auf neutralem Untergrund (z.B. Papier) ansprühen. 4. Marabu Fashion-Shimmer auf den Stoff sprühen und trocknen lassen. 5. Danach fixieren: im vorgeheizten Backofen (8 Min./150 °C) oder durch ein Tuch bei Baumwolltemperatur bügeln (3 Min./30 x 30 cm). Nun ist die Farbe bei 40 °C waschbeständig. Bemalte Textilien immer von links waschen und bügeln. 6. Nach Gebrauch warmes Wasser durch den Sprühkopf pumpen und Düse auswaschen.
- Effekt-Textilsprühfarbe auf Wasserbasis - Geruchsneutral, lichtecht - Funkelnde Schimmerfarbtöne - Weicher Griff - Besonders schöner Schimmer-Effekt auf dunklen Textilien bis max. 20 % Kunstfaseranteil - Nach Fixierung waschbeständig bis 40°C - Ideal für freies Sprühen, Schablonieren und viele weitere Techniken Weitere Informationen: Lieferanteneigenschaften | Maximale Waschtemperatur | 40 °C | Gewicht und Abmessungen | Volumen (ml) | 100 ml | Merkmale | Typ | Sprühfarbe | | Farbe des Anstrichs | Gold | | Substanz | Flüssigkeit | | Produktfarbe | Mehrfarbig | | Anzahl der Farben | 1 Farben | | Geeignet für Materialien | Stoff | | Waschbar | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |